カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 住友電装(5)
  • ユピテル(2)
  • エーモン(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • セルスター(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • トヨタ(1)
  • MTA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8410-2748」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
コードリーダー モノタロウコードリーダーモノタロウ(115件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウメモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプモノタロウ(75件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
pkw-10-27特集