カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 梱包用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スズキ(1,536)
- ホンダ(1,268)
- SMC(704)
- ニッサン(643)
- MAZDA(マツダ)(621)
- トヨタ(424)
- エスコ(302)
- SK(新潟精機)(218)
- KITO(キトー)(185)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- CKD(146)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- メディアカバーマーケット(107)
- 三木プーリ(103)
- KHK(小原歯車工業)(100)
- イマオコーポレーション(99)
- Gクラフト(96)
- 渡辺電機工業(95)
- 扶桑金属工業(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8j」の検索結果

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
(48件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm
(60件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)当日出荷タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
ステープル J線
(18件のレビュー)¥349~税込¥384~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付
(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)310~475使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(196件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(185件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ラッシングベルト Jフック
(88件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781箱(8本)当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5