カテゴリ

  • 作業工具(55)
  • 空圧工具(37)
  • 手袋(31)
  • 整備工具・収納(21)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(14,251)
  • トヨタ(12,644)
  • ミツビシ(9,250)
  • 三菱ふそう(8,865)
  • MAZDA(マツダ)(6,856)
  • エスコ(5,266)
  • SMC(4,426)
  • ニッサン(3,274)
  • BIGM(丸山製作所)(2,623)
  • いすゞ自動車(2,552)
  • RS PRO(2,200)
  • 日野自動車(1,869)
  • 大阪魂(1,637)
  • メディアカバーマーケット(1,580)
  • スズキ(1,542)
  • スバル(1,244)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,234)
  • Kawasaki(1,209)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9.5」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(230件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(180件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 9.5sq

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
  • ソケット 12角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 12角 9.5sq

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
  • ディープソケット 12角 9.5sq モノタロウ

    ディープソケット 12角 9.5sq

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • 工具セット 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 差込角9.5mm

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(82点組)
    当日出荷
    小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
  • エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ

    エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ディープソケット セット モノタロウ

    ディープソケット セット

    モノタロウ(148件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(8点組)
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ソケット セット モノタロウ

    ソケット セット

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10点組)
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ユニバーサルジョイント モノタロウ

    ユニバーサルジョイント

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    角度をつけた斜め作業ができます。
    用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターンタイプ

    モノタロウ(213件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
    用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(339件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ブルーシートロール 薄手 #1000 モノタロウ

    ブルーシートロール 薄手 #1000

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(50m)
    当日出荷
    コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。
    用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(377件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3877件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ソケットホルダー マグネット付 モノタロウ

    ソケットホルダー マグネット付

    モノタロウ(87件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
    用途ソケットの保管に材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム幅(mm)28全長(mm)305クリップ数10
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(344件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(504件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 標識ロープ モノタロウ

    標識ロープ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
    用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
  • テーパーシャンクドリル モノタロウ

    テーパーシャンクドリル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷
    汎用テーパシャンクドリル。
    用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
  • 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ

    乾湿両用掃除機 ブロア機能付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(293件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
  • 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 丸型

    モノタロウ(142件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ

    デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1枚
    当日出荷
    マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
    用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0タイプ下敷き付材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン仕様マウス対応色上敷/透明、下敷/グリーンカット形状斜めカットマット厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし モノタロウ

    デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
    用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1.2タイプ下敷なし材質軟質塩ビ(透明)仕様マウス対応色半光沢 透明カット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応