28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品鍵(2個) 質量(kg)57 天板耐荷重(kg)80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書(1.1MB) 引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウ 動画あり
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として 線幅(mm)約2.5 成分アルコール系油性インク 種別中字(丸芯) 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)18.4 直径×長さL(Φmm×mm)20×125 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 線の太さ中字
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインマーカー 油性 モノタロウ 動画あり
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)22 タイプツイン 線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2 インク油性インク 入数1本 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145 商品タイプ使い切り本体
1本
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 動画あり
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂 長さ(mm)60 質量(g)(ケース)4.2 外形寸法(mm)68×13×5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個(40本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130 材質(ハンドル)アルミ 取扱説明書(0.4MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP 刃厚(mm)1.9
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール/樹脂 奥行(mm)420 キャスター樹脂 適合幅(mm)200(ロール幅) 取扱説明書(1.4MB) ドラム外径(mm)500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 動画あり
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合Φ48.6単管 タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf])約0.1 材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm)480 質量(kg)0.3 シャフト径(Φmm)3.1 シャフト長さ(mm)400 先端径(Φmm)4
1本
739 税込813
当日出荷

樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 動画あり
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)10.5 高さ(mm)1000 奥行(mm)480 間口(mm)800 段数3 耐荷重(kg/段)80 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 トレー内寸(mm)L615×W450×H50 トレー間隔(mm)275 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)40 ブレーキ有無なし ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 動画あり
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして 幅(mm)9 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング 商品タイプ撥水
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 動画あり
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0~40 取付寸法(mm)100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。 チリトリは凹凸のない平らな場所であれば自立し保管することができます。 腰を屈めず使用できるスタンドタイプのチリトリです。 ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 全長(mm)ほうき:780、チリトリ:750 グレー 奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:210 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×320×210 材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミ クランプ開口径(Φmm)17~24 材質(甲)ポリエチレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。 収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。 左右に連結が可能なパーツ付きです。
用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。 仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性 材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品 質量(kg)4kg(1脚) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755 パイプ径(Φmm)12.7 塗装フレーム:粉体塗装 座高(mm)430 材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411 スタッキング可(最大8脚)
1セット(4脚)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰を屈めず立ったまま使え腰の負担を軽減できます。 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水抜き穴が付いています。 ほうきの持ち運びや保管に便利な柄を掴むクランプ付きです。(柄の太さ直径25~30mmまで対応)
用途ゴミ、小枝、水濡した枯葉などを集めるのに便利なチリトリ 材質ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂 幅(mm)335 全長(mm)535 グレー 質量(g)575 奥行(mm)335 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)535×335×335
1個
799 税込879
当日出荷

折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 荷台寸法(幅)(mm)354 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137 特性スタッキング可 取扱説明書(3.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)再生PP樹脂 有効寸法(幅)(mm)354 有効寸法(奥行)(mm)480 スタッキング可否 連結可否不可
1台
5,298 税込5,828
当日出荷