カテゴリ
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3,305)
- BMW(5,297)
- Clover(クロバー)(1,221)
- DUCATI(2,757)
- HitoHana(ひとはな)(1,442)
- KTM(7,072)
- MAZDA(マツダ)(4,269)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- SMC(1,548)
- トヨタ(1,976)
- ニッサン(3,523)
- ベッセル(1,717)
- ホンダ(52,155)
- ミツビシ(2,068)
- ミドリ安全(1,462)
- メディアカバーマーケット(1,641)
- 三菱ふそう(15,632)
- 日野自動車(1,293)
- 雅(1,257)
- ブランドをもっと見る
「VE」の検索結果
特価
商品豆知識

マルチカバー
(31件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。用途機器等のカバーにその他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン特性静電気防止
吸気弁 スカイマスク専用
¥219税込¥2411枚当日出荷スカイマスク専用吸気弁用途マスク用吸気弁材質シリコンゴム適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
塩ビカッター
(12件のレビュー)取扱い終了硬質塩化ビニール管の切断が片手でスムーズに行う事が出来ます。 刃の材質6Cr13ステンレス鋼を使用する事で切れ味も従来品より優れています。用途水道用塩ビ管の切断や電気工事配管工事などに材質(本体)アルミニウム合金材質(グリップ)PA66+TPE刃部硬度HRC54-58材質(刃)ステンレス(6Cr13)材質(フック)PA6切断可能パイプ硬質ポリ塩化ビニル管(VP/HIVP)、ポリエチレン管・ポリブデン管、硬質塩化ビニル電線管(VE/HIVE)
塩ビカッター
(130件のレビュー)取扱い終了硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます厚さ(mm)20全長(mm)195質量(g)240切断能力(Φmm)42(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
超硬V溝・面取りカッター
取扱い終了安心の国内メーカー製。 V溝加工、面取り加工に最適です。 TiSiNコート採用で、高硬度鋼や難削材の加工にも適しています。用途V溝加工、面取り加工に。材質超硬刃数2芯径(mm)≦0.3コーティングTiSiNコートシャンク径公差h6適合被削材種一般鋼:◎、調質鋼:◎、高硬度鋼(~55HRc):◎、鋳鉄:〇、アルミ合金:○、ステンレス鋼:〇刃径公差(mm)-0.02~0切刃形状その他両角(°)90
Bluetooth4.2+EDR ワイヤレスステレオイヤホン マグネットON/OFF機能付き
(9件のレビュー)取扱い終了スマートフォンやPC等と接続し音楽再生と通話が可能。 動画視聴時の音声遅延を軽減するBluetooth Ver.4.2+EDR。 イヤホン 本体ヘッド部にマグネット(磁石)搭載。マグネット部分で電源ON/OFFができ便利。(マグネット離した状態が5分以上続くと自動OFF) iPhone siriにも対応。 携帯通話に便利な、ハンズフリー通話用マイク付き。付属品充電用USBケーブル1本、イヤーピース(S/M/L)3サイズ、イヤーサポート1セット、取扱説明書型式イヤホン:密閉ダイナミック型、マイク:エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約10電源(V)DC3.7/55mAh規格TELEC出力Bluetooth Power CLASSII接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)25.0×12.3×12.2、(リモコン)12.3×53.0×8.0連続使用時間(時間)連続再生時間:最大約2.5~4時間、連続通話時間:最大約2.5~4時間、連続待受け時間:最大約50時間使用電池リチウムポリマー電池動作温湿度範囲-20~60℃(結露無きこと)入力端子microUSB コネクタ再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)最大約2.5~4時間スピーカー感度:110+/-3dB通信可能距離(m)CLASSII 約10リモコン電話受信/再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻しインピーダンス(Ω)16BluetoothVer 4.2+EDRドライバーユニット(Φmm)Φ10(ダイナミック型)プロファイルハンズフリー(HFP)、ビデオ・オーディオコントロールプロファイル(GAVDP)、アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)入力電源(V)DC5/1Aイヤホン形状カナル型内蔵マイク感度:全指向性(イミヘッド感度:-42dB±2)オーディオコーデックAAC/SBC
USB接続コード ホンダ ギャザズナビ専用
(1件のレビュー)取扱い終了ホンダ ディーラーオプションナビ(ギャザズ)専用 USB接続コードでiPhone、iPodに楽曲を再生できます。用途【2021モデル】 VXM-217VFNi・VXM-217VFEi・VXM-215VFEi・VXM-214VFi・VXM-215Ci・VXU-217SWi・VXU-217DYi・VXU-215FTi・VXU-217NBi 【2020モデル】 VXM-207VFNi・VXM-207VFEi・VXM-205VFEi・VXM-204VFi・VXM-205Ci・VXU-207SWi・VXU-207NBi 【2019モデル】 VXM-197VFNi・VXM-197VFEi・VXU197SWi・VXU-197SGi・VXM-195VFEi・VXM-195VFi・VRM195VFEi・VRM-195VFi・VXU-195NBi・VRU-195CVi・VXM194VFi・VXM-194Ci・VXU-192SSi 【2018年モデル】 VXM-185VFNi・VXM-185VFEi・VXM-185VFi・VXM-184VFi・VXM-184Ci・VRM-185VFi・ VRM-185VFEi・VXU-185NBi・VXM-187VFNi・VXM-187VFEi・VXU-187SWi 【2017年モデル】 VXM-175VFNi・VXM-175VFEi・VXM-175VFi・VXM-174VFi・VXM-174VFXi・VXM-174CSi 【2016年モデル】 VXM-165VFNi・VXM-165VFEi・VXM-165VFi・VXM-164VFi・VXM-164VFXi・VRM-165VFEi・VRM-165VEi・VRM-165VFi 【2015年モデル】 VRM-155VFEi・VRM-155VFi・VXM-155VFNi・VXM-155VFEi・VXM-155VFi・VXM-152VFi・VXM-155VSi・VXM-155C・WX-151CP・WX-151C・WX-154CU 【2014年モデル】 VXM-145VFNi・VXM-145VFEi・VXM-145VFi・VXM-142VFi・VXM-145VSi・VXM-145C・WX-135CP長さ(m)1.5