15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状角フランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状ひしフランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)24 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)320 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷