右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)鉄(SS400)
材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)5
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
用途空調や換気用のダクトに
ダクト径(Φmm)320
適合ダクト320
長さ(m)5
質量(kg)約4.7
ピッチ(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~80
ひも長(mm)1800
取付径(Φmm)340
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
全長(mm)130
板厚(mm)0.6
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.5
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
全長(mm)110
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
タイプ45°プレスベンド
寸法B(mm)7
板厚(mm)0.5
差込口長さ40mm
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。
蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。
面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。
ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。
あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。
衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約375
タイプ絞りあご紐
種類折りたたみ
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)
頭囲(cm)55~64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.5MB)
衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来・落下物用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に
全長(mm)150
刃長(mm)45
材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン
質量(g)96
切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5
刃厚(mm)3.5
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
関連キーワード
1
2
次へ