カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 吉年(13)
  • コクヨ(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • ミヤコ自動車(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • CKD(6)
  • ダイハツ(6)
  • トヨタ(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • 桑名金属工業(5)
  • ユニ・チャーム(5)
  • TDKラムダ(5)
  • KTC(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 三菱電機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(99件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(59件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
端子セット モノタロウ端子セットモノタロウ(19件のレビュー)
769税込846
1箱
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1108件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)