カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 保管用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(4,054)
- メディアカバーマーケット(2,858)
- BIGM(丸山製作所)(2,818)
- ホンダ(2,053)
- MAZDA(マツダ)(1,905)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,062)
- オカムラ(岡村製作所)(929)
- IKO(日本トムソン)(623)
- イトーキ(533)
- ニッサン(518)
- エスコ(505)
- 近藤製作所(382)
- 大阪魂(357)
- TBC(タブチ)(311)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(308)
- ビー・ブラウンエースクラップ(248)
- ノーブランド(222)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(221)
- サンワサプライ(212)
- ブランドをもっと見る
「bc」の検索結果
特価

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
折りたたみメッシュバスケット
(97件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。フタの有無なし材質ポリプロピレン加工シボ加工有
ボルトクリッパー
(82件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
ブースターケーブル
(612件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
ブラインドクリーナー
(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。 2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。 使った後は外して洗えます。用途ブラインドの清掃に。材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40繰り返し・詰め替え対応
18Vバッテリー用充電器
(74件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。長さ(mm)136幅(mm)106高さ(mm)69質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様
(18件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781脚当日出荷背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。用途OAチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)14.98種類オフィスチェア肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480背タイプハイバックヘッドレストなし
急速充電器 18Vバッテリー用
(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)5充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li)
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(182件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り
(43件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50枚)当日出荷使い勝手がいい50枚の少量タイプ。用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
バッテリーテスター 日本語対応
(50件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)測定範囲100-2000CCAケーブル長(mm)約900質量(g)約220公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ動作温度(℃)0~40適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)販売区分業務用
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用