カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(4,282)
  • 大阪魂(3,344)
  • MAZDA(マツダ)(2,201)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,125)
  • ホンダ(791)
  • エスコ(660)
  • ニッサン(648)
  • 水本機械製作所(545)
  • WIDIA(518)
  • トヨタ(512)
  • アサ電子工業(491)
  • 三木プーリ(479)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(475)
  • BIGM(丸山製作所)(375)
  • 廣杉計器(366)
  • TRUSCO(361)
  • KANA(片山チエン)(328)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(328)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-8」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(46件のレビュー)
299税込329
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(59件のレビュー)
519税込571
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1126件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ハンディペーパーカッター モノタロウハンディペーパーカッターモノタロウ(82件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(52件のレビュー)
289税込318
1本(5m)ほか
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ユニオンストレート モノタロウユニオンストレートモノタロウ(32件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
ソケット 6角 6.35sq モノタロウソケット 6角 6.35sqモノタロウ(62件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ折りたたみ台車 完全折りたたみタイプモノタロウ(90件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101材質(車輪)TPRタイプ折りたたみ式車輪幅(mm)32.6ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否不可連結可否不可
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンティ モノタロウ異径ユニオンティモノタロウ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付きモノタロウ(22件のレビュー)
679税込747
1セット(8本組)
当日出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
レデューサー モノタロウレデューサーモノタロウ(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途チューブと継手の接続最高使用圧力(MPa)1形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
スナップフックB型 ステンレス モノタロウスナップフックB型 ステンレスモノタロウ(45件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プチカラビナ ステンレス モノタロウプチカラビナ ステンレスモノタロウ(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
ユニオンワイ モノタロウユニオンワイモノタロウ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
ホース継手 モノタロウホース継手モノタロウ(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
パッドアイ モノタロウパッドアイモノタロウ(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに材質SUS316寸法t(mm)3
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(341件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
ユニオンティ モノタロウユニオンティモノタロウ(14件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80