カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 測定用品(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- FYH(日本ピローブロック)(100)
- HEADS(ヘッズ)(108)
- KANA(片山チエン)(376)
- KITZ(キッツ)(90)
- MAZDA(マツダ)(968)
- NACHI(不二越)(108)
- NOK(147)
- NSK(日本精工)(307)
- NTN(エヌティーエヌ)(226)
- SMC(437)
- イトーキ(544)
- エスコ(202)
- オカムラ(岡村製作所)(115)
- トヨタ(276)
- ニッサン(259)
- ホンダ(934)
- ミツビシ(467)
- 三菱ふそう(103)
- 大阪魂(153)
- ブランドをもっと見る
「d70」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ブレーキパッド NAO材
(1147件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
TSソケット 給水栓用
(40件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
机上台 モニター用
(154件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし引出しなし
キーボックスダイヤル式 小サイズ
(151件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51ロックダイヤル式金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
ウォータータンク 折りたたみ式
(65件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
フロアケース 書類収納
(69件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
ポケットはかり
(76件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状角ひょう量単位g
青銅製グローブバルブ
(35件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付
(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ色グレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
カード立て V型 アクリル
(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 安定感のあるV型で、両面をご使用いただけます。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
アナログテスター
(140件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
ホースプロテクター ゴム製 連結式
(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP色黒質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70最大径(Φmm)50適合ホース径(Φmm)50まで
単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
デジタルはかり 電池式 5000g
(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状角ひょう量単位g
スプリンクラー 散水用 置き型
(36件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
ギヤープーラー 3サイズ セット
(68件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3台)当日出荷材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き
(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。 厚みのあるクッションでしっかり座れます。 水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。 腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。座面高さ(mm)580~825座高(mm)580~825張地ビニールレザー(PVC)素材レザーキャスターなし背もたれなし仕様ガススプリング上下昇降機構幅(mm)410質量(kg)7色ブラック高さ(mm)730~975奥行(mm)430台座寸法(mm)390×390×82色(張地)ブラック座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70