カテゴリ
- 切削工具(31)
- ハイスストレートシャンク(7)
- ハイス六角軸ドリル(5)
- ハイスドリルセット(2)
- ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(4)
- コンクリートドリル(3)
- 超硬ストレートシャンク(1)
- 木工用ドリル(4)
- ハイスドリル関連商品(2)
- 電動工具(1)
- ドリルチャック(1)
- 作業工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(8)
- 2.5(9)
- 3(9)
- 3.3(8)
- 3.4(11)
- 3.5(9)
- 4(9)
- 4.3(8)
- 4.5(8)
- 5(12)
- 6(12)
- 6.5(9)
- 7(9)
- 8(13)
- 8.5(10)
- 9(12)
- 10(13)
- 11(11)
- 12(12)
- 13(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 1.8(3)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(11)
- 10(4)
- 10.5(4)
- 11(4)
- 12.5(4)
- 13(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 34(3)
- 40(6)
- 62(5)
- 77(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 105(3)
- 107(4)
- 108(3)
- 116(5)
- 121(3)
- 124(7)
- 127(5)
- 130(5)
- 133(6)
- 140(4)
- 143(5)
- 152(3)
- 153(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(18)
- 樹脂(1)
- 炭素工具鋼(3)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 12(3)
- 16(3)
- 18(6)
- 20(6)
- 30(4)
- 36(5)
- 40(5)
- 43(6)
- 46(4)
- 55(6)
- 57(4)
- 64(6)
- 75(9)
- 92(5)
- 98(5)
- 100(4)
- 103(4)
- 106(5)
- 115(4)
- 118(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(7)
ストレートシャンク
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(9)
- ホモ処理(5)
- 黒色表面処理(1)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ
- NACHI(不二越)(219)
- TPT(2)
- E-Value(37)
- 三菱マテリアル(733)
- ユニカ(258)
- ミヤナガ(256)
- SK11(148)
- RELIEF(75)
- ライト精機(39)
- イシハシ精工(200)
- 大阪魂(2,346)
- エスコ(816)
- タイテックス(788)
- ワルター(757)
- WIDIA(518)
- マキタ(434)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(413)
- グーリング(383)
- HiKOKI(ハイコーキ)(354)
- ブランドをもっと見る
「doriru」の検索結果
特価

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(185件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ストレートドリルセット TiNコート
(131件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
コンクリートドリル 六角軸シャンク
(128件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8全長(mm)90被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89有効長(mm)45適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ドリルセット ステンレス用
(100件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(8本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
六角軸ドリルセット ステンレス用
(58件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(6本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
六角軸ドリルセット TiNコート
(67件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリルセット
(21件のレビュー)¥679税込¥7471セット(6本)当日出荷使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4シャンク形状六角軸
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
研磨シャープナー 鉄工ドリル用
(136件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。仕様右回転材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
六角軸テーパー下穴錐
(31件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
電ドルポンプ ミニ 六角軸
(296件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減
(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)赤適応充電ドリル・インパクトドライバー
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット
(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(9本)当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼六角対辺(mm)6.35
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
アクリルスタンド 両面用
(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 両面でご使用頂けます。用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35