カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 安全用品(17)
  • 測定用品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(4)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
  • KITO(キトー)(1,453)
  • MAZDA(マツダ)(491)
  • ODELIC(オーデリック)(887)
  • Panasonic(パナソニック)(9,270)
  • RS PRO(2,290)
  • Seeed Studio(658)
  • SMC(697)
  • SPARKFUN(621)
  • エスコ(1,064)
  • エレコム(691)
  • オーム電機(763)
  • ニッサン(1,469)
  • ホンダ(12,010)
  • メディアカバーマーケット(7,309)
  • 三菱ふそう(3,058)
  • 三菱電機(8,387)
  • 岩崎電気(1,022)
  • 東芝ライテック(998)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ed」の検索結果

関連キーワード
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水切りネット PE 排水口用 モノタロウ

    水切りネット PE 排水口用

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(50枚)
    当日出荷
    排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
    用途排水口の水切りに。材質PE色ブルー質量(g)130タイプ排水口用寸法(横×縦)(mm)180×250
  • LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1338件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(18L)
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ
    ブルー
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    レッド

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • 丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ

    丸型ライト 24LED フック&マグネット付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
    用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37色ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LED
  • LED電球 60形 広配光 モノタロウ

    LED電球 60形 広配光

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    欠品中
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • ルーペ LEDライト付 モノタロウ

    ルーペ LEDライト付

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    LEDライト付で、明るく見える。
    用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    欠品中
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
  • ウエッジベース 10LED T10 モノタロウ

    ウエッジベース 10LED T10

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(184件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ

    マーカーランプ LED12 24V車専用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
    用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
  • 360LEDバルブ S25 モノタロウ

    360LEDバルブ S25

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(342件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3886件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • 誘導用 ライト モノタロウ

    誘導用 ライト

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535色赤直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
  • 非常信号灯 モノタロウ

    非常信号灯

    モノタロウ(715件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
    仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂種類非常信号灯使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • SMDルーム モノタロウ

    SMDルーム

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
  • LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 モノタロウ

    LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(4個)
    当日出荷
    LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
    用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ

    LEDセンサーライト 7W×2灯

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
    付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
  • フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色赤耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6販売区分業務用
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • 検電器 モノタロウ

    検電器

    モノタロウ(112件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    ●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
    付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
  • LED懐中電灯 強力ライト モノタロウ

    LED懐中電灯 強力ライト

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
    用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175色イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
  • ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウ

    ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
  • LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ

    LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
    種別シングル色ホワイトタイプS25電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(263件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウ

    バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用