カテゴリ
- タイヤ・足回り(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コノエ(865)
- SMC(606)
- MAZDA(マツダ)(509)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- エスコ(237)
- TRUSCO(167)
- イマオコーポレーション(128)
- イトーキ(109)
- コガネイ(98)
- ニッサン(93)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- 福井クラフト(74)
- I.L.K(池田レンズ工業)(59)
- Kawasaki(57)
- ダイヤトレンド(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- ParkerTAIYO(49)
- IKO(日本トムソン)(49)
- CKD(47)
- ブランドをもっと見る
「g-45」の検索結果

洗濯洗剤 消臭ジェル 業務用
(66件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(4kg)当日出荷消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 (使用量の目安〉 水60Lに対して45g成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水形状液体ジェル液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(1kg)ほか当日出荷制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用販売区分業務用
作業着用洗剤 粉末タイプ
(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1箱(1kg)ほか当日出荷作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
つなぎ 不織布 フード付 5着パック
(155件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5着)当日出荷お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ボーガスペーパー 薄口
(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45
打ち込みウエイト スチールホイール用
(32件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途スチールホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
キーホルダー リール式
(10件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。用途鍵など軽量な小物向き材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス厚さ(mm)約19
ひざガード
(50件のレビュー)¥699税込¥7691袋(2個)当日出荷クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。 面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。用途地面や床にひざを付けてする作業時など種別ひざパッド材質(本体)EVA、(ベルト)ポリエステル厚さ(mm)約13色黒質量(g)約45/個寸法(幅W×高さH)(mm)約150×190
スタンプ台 汎用 中形
(42件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い成分水性顔料系インク材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタンサイズ中形質量(g)45盤面サイズ(mm)90×57本体サイズ(mm)100×75
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用
(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途アルミホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量
(14件のレビュー)¥279税込¥3071袋(5個)当日出荷用途アルミホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用