204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 動画あり
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。 ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に 耐荷重(kg)約200/2本使用 材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE 取扱説明書(7.0MB)
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に タイプ浅型3段+深型1段 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型+深型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状コーナー用 厚さ(mm)5 クリア 質量(g)9 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバーなし 質量(kg)約1.72 使用圧力(MPa)0.6~0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大) ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体水(常温) 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 サイズA4 タイプ浅型5段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状角型 ピッチ(mm)約0.6 金網ピッチ(mm)約0.6 金網線径(mm)約0.8 線径(mm)約0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状丸型 ピッチ(mm)5 金網ピッチ(mm)5 金網線径(mm)0.8 線径(mm)0.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタン タイプ排水口浅型 寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷

耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に 材質ステンレス18-8(SUS304) 商品タイプバット
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 容量(L)6 形状角型 質量(kg)約1.33 シルバー 材質(本体)ステンレス(SUS410) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スライドハンドル T型 モノタロウ 動画あり
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約10 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS/PP 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34 首振角度(°)約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に 商品タイプバット 材質SUS430(18-0)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに 材質PP+PVC ブルー 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
1個
259 税込285
当日出荷

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)