カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(4,148)
- ホンダ(3,420)
- KITO(キトー)(1,207)
- オカムラ(岡村製作所)(795)
- Panasonic(パナソニック)(769)
- CKD(591)
- サンエス(495)
- エスコ(460)
- ニッサン(388)
- cotta(358)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- MAZDA(マツダ)(252)
- TRUSCO(175)
- HEADS(ヘッズ)(172)
- EBM(江部松商事)(160)
- スリーピース(160)
- 東海キャスター(149)
- パール金属(144)
- ニッセイ(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(1)
「h-100」の検索結果

pH標準液
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
フェルトディスク
(149件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000販売区分業務用
名刺ラベル
(50件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(100シート)当日出荷パソコンとプリンタを使って簡単に名刺が作成できます。 一般的なサイズの名刺用紙です。レーザー、インクジェットプリンタ対応。名刺以外にもポイントカード等いろいろな使い方ができます。 『ミシン目入り』で切るのが簡単。紙厚(mm)0.21色白面付10面材質紙サイズA4白色度(%)92印刷両面ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(100g×100個)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
除草剤 MCP入り
(414件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。剤形シャワー剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
ダンボール箱 無地 Aフルート
(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
タイヤストッパー PPCP樹脂製
(24件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個)当日出荷PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)色オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど販売区分業務用
ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
(32件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数20質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
デジタル散水タイマー
(63件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%
(66件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
テープカッター 卓上用 ペン立て付き
(45件のレビュー)¥549税込¥6041台当日出荷大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。適合テープ幅(mm)12~24質量(kg)約1.15材質本体/PP、リール/ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応
段差プレート 樹脂製
(242件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8質量(g/m2)-
耐油・耐候用ゴムシート
(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
ケーブルマット トラ柄
(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10色イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
SUS304製1ツ穴T型足
(24件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
防じんマスク DS2 排気弁付
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
透明バッグ リュックタイプ
(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。 リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。 ショルダーベルトは長さ調整ができます。 前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック色クリアベルト長さ(mm)約380~880寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
フレキシブル砥石 1枚補強 AC
(75件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF販売区分業務用
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.3質量(g/m)260ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8形状ビニールカーテン
タオルペーパーホルダー
(150件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。 壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。 上部のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。付属品取付けネジ、キー材質樹脂色前面:シルバー、背面:ブラック質量(g)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211適合サイズエコノミー収納枚数(枚)600繰り返し・詰め替え対応
ボトルジャッキ 油圧式
(115件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
ギヤープーラー 3サイズ セット
(68件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3台)当日出荷材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
ブラインドクリーナー
(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。 2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。 使った後は外して洗えます。用途ブラインドの清掃に。材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40繰り返し・詰め替え対応
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
段差プレート コーナー用
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。用途段差プレートのコーナー(角)用としてタイプコーナー付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
山型ツールボックス プロ用
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き
¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム500mm幅専用材質アルミ・ポリプロピレン質量(g)約910本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
ハンドマグネットリフター
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
¥7,998税込¥8,7981個当日出荷さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
角当て
(37件のレビュー)¥719税込¥7911セット(2個)当日出荷梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
ポケットデジタルレベル マグネット付
(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック