カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(2,428)
  • SMC(571)
  • MAZDA(マツダ)(551)
  • ERECTA(エレクター)(470)
  • 大阪魂(340)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • マキテック(271)
  • エスコ(230)
  • Kawasaki(175)
  • サンドビック(174)
  • トレード(173)
  • マルゼン[厨房機器](170)
  • スズキ(160)
  • YAMAHA(ヤマハ)(159)
  • 雅(150)
  • イマオコーポレーション(91)
  • タンガロイ(89)
  • エレコム(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h13」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ドリルチャックハンドル モノタロウ

    ドリルチャックハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
    用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式

    モノタロウ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ

    ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム

    モノタロウ(165件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
    用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ

    ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚ほか
    当日出荷
    水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
    用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • 月行事ボード 横書き用 モノタロウ

    月行事ボード 横書き用

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
    用途月予定の管理に付属品粉受け仕様横書き用材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • 定着カラー モノタロウ

    定着カラー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
  • クリップ ステンレス製 モノタロウ

    クリップ ステンレス製

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    樹脂製に比べ耐久性があります。
    用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(本体)ステンレス材質(バネ部)スチール
  • ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ

    ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
    用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
  • ビト砥石 GC 1号 モノタロウ

    ビト砥石 GC 1号

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • カラーニップル モノタロウ

    カラーニップル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)110板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ

    月行事ボード 縦書き用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
    用途月予定の管理に付属品粉受け仕様縦書き用材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • ゴミ受け 18-8 ステンレス モノタロウ

    ゴミ受け 18-8 ステンレス

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
    用途排水溝のゴミ受けに材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)52×13適合排水口径(Φmm)34~45
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
  • メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ

    メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
    用途スクーター用前かご付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚材質スチール(PEコーティング)色黒高さ(mm)約230(前)・260(後)質量(g)約1130下部寸法(mm)140×230上部寸法(mm)280×330最大荷重(kg)-販売区分業務用
  • ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウ

    ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷
    アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 壁掛けフック(2箇所)付きです。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。 ■----------------------------------------------
    用途伝言・メモ書きに種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
  • デジタル温度計 プローブ付 モノタロウ

    デジタル温度計 プローブ付

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
    用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書仕様クリップ、スタンド付き材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]質量(g)約103電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~+200コード長さ(m)約0.97プローブΦ3.5×100mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13分解能0.1℃使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃温度表示方式デジタル
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ

    Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(23点組)
    当日出荷
    T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33