27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプショート 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110 硬度HRC58~62 寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38 材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798 税込1,978
当日出荷

六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 動画あり
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260 硬度HRC50~57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24 材質(ホルダー)ポリエチレン(PE) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ 動画あり
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品3WAYハンドル セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40) 材質S2 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177 硬度HRC50-57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエクストラロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルドライバー、インパクトドライバー用のドリルチャックです。
用途ドリルドライバー、インパクトドライバー用。 ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.35 耐荷重N・m(kgf・m)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー 六角タイプ モノタロウ 動画あり
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 色(本体) 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.4MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 色(本体) 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35 質量(g)460 寸法L1(mm)最大73 寸法D1(mm)Φ43(-0.5) 寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5) 寸法L2(mm)60(±0.5) 取付可能寸法(mm)1.5~13 耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷