カテゴリ

  • 安全標識(23)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(16)
  • 安全保護具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 保管用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 塗料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(3,975)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,754)
  • エスコ(2,030)
  • RS PRO(1,367)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,208)
  • トヨタ(701)
  • 三菱電機(599)
  • Panasonic(パナソニック)(557)
  • ミツビシ(505)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
  • TRUSCO(443)
  • WURTH ELEKTRONIK(438)
  • グリーンクロス(359)
  • ユニット(327)
  • MAZDA(マツダ)(326)
  • EFFORT(エホート)(261)
  • CC印(ニッカトー)(258)
  • エレコム(226)
  • アイリスチトセ(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kka」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(420件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 除湿剤 モノタロウ

    除湿剤

    モノタロウ(262件のレビュー)
    209税込230
    1パック(3個)
    当日出荷
    部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
    用途押入れの湿気とりに成分塩化カルシウム寸法(mm)152×87.5×106吸湿量(mL)550商品タイプタンクタイプ
  • セイフティコード モノタロウ

    セイフティコード

    モノタロウ(51件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)0.5までコード径(Φmm)約2.0自然長(mm)約320最大長(mm)約1100
  • ラッカーうすめ液 モノタロウ

    ラッカーうすめ液

    モノタロウ(117件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
    用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル種類バージン品使用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ポール 突っ張り式 モノタロウ

    ポール 突っ張り式

    モノタロウ(68件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
    用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
  • アルコールチェッカー モノタロウ

    アルコールチェッカー

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
    用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
  • カラビナ リング付 モノタロウ

    カラビナ リング付

    モノタロウ(66件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
    付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
  • 突っ張り耐震ポール モノタロウ

    突っ張り耐震ポール

    モノタロウ(143件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
    用途家具の転倒防止に耐荷重(kg)200/2本使用時
  • 壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウ

    壁掛けハンガー ほうき・モップ用

    モノタロウ(104件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
    用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)材質本体:ABS+TPE幅(mm)117高さ(mm)30質量(g)約40奥行(mm)52耐荷重(kg)約2.5シートサイズ(mm)78×78掛数(本)1取付け方法粘着シート+ビス止め適合ハンドル19~25mm
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(262件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ガンタッカー モノタロウ

    ガンタッカー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート

    モノタロウ(184件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
    セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • ステープル J線 モノタロウ

    ステープル J線

    モノタロウ(18件のレビュー)
    329税込362
    1箱(5000本)
    当日出荷
    主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
    用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
  • コードステッカー モノタロウ

    コードステッカー

    モノタロウ(35件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    粘着式配線留金具です。
    用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
  • セイフティコード 布製 モノタロウ

    セイフティコード 布製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
    用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760最大長(mm)約1450
  • ステッカー ヘルメット用 モノタロウ

    ステッカー ヘルメット用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。
    用途ヘルメット用材質PETステッカー取付方式ステッカー
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(20件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • セイフティコード 工具接続ワイヤー付 モノタロウ

    セイフティコード 工具接続ワイヤー付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)付属品工具接続ワイヤー×1材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)1までコード径(Φmm)約3自然長(mm)約440最大長(mm)約1800販売区分業務用
  • 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    六角軸ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    699税込769
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
  • 突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ

    突っ張り耐震ポール H型

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。 ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
    用途家具の転倒防止に材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE耐荷重(kg)約200/2本使用
  • クリーンロッカー モノタロウ

    クリーンロッカー

    モノタロウ(10件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。 コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
    付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6種別清掃用具用材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装ホワイトグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで)販売区分業務用
  • ヘルメットバンド モノタロウ

    ヘルメットバンド

    モノタロウ(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。 裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。 また、シンプルな1本仕様と、前後での視認性に優れたセパレートタイプの2種類展開。 ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。 モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。 ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
    用途ヘルメットでの識別に。適合フチなし/ありヘルメット材質ネオプレーンゴム
  • ステープル抜き モノタロウ

    ステープル抜き

    モノタロウ(89件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
    質量(g)112
  • カラビナ ロック式 モノタロウ

    カラビナ ロック式

    モノタロウ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
    付属品リング×1個材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール径(Φmm)約6寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
  • キーホルダー リール式 モノタロウ

    キーホルダー リール式

    モノタロウ(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
    用途鍵など軽量な小物向き材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス厚さ(mm)約19
  • パッカー ハウス用 モノタロウ

    パッカー ハウス用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1パック(10個)
    当日出荷
    ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
    用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
  • 壁裏探知器 モノタロウ

    壁裏探知器

    モノタロウ(214件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
    用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
  • 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリルセット TiNコート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • ステッカー マーキング ゲージ用 モノタロウ

    ステッカー マーキング ゲージ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    249税込274
    1シート(100枚)
    当日出荷
    圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。 検査時に安全/危険がひと目で分かります、
    用途圧力計や温度計といった計測機器に。材質PPステッカー寸法(縦×横)(mm)15×5/片
  • ステッカー 証票 モノタロウ

    ステッカー 証票

    モノタロウ(5件のレビュー)
    309税込340
    1組(10枚)
    当日出荷
    設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
    用途工場、倉庫、商業施設などで。材質ユポステッカー寸法(Φmm)40
  • ハンマータッカー モノタロウ

    ハンマータッカー

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)426ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
  • ステッカー 配管識別方向表示 モノタロウ

    ステッカー 配管識別方向表示

    モノタロウ(15件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10枚)
    当日出荷
    使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
    用途配管の識別用他形状長方形(白地に矢)取付方式ステッカー
  • ステープル F線 モノタロウ

    ステープル F線

    モノタロウ(1件のレビュー)
    78税込86
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
    用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーホルダー カラビナ リール式 モノタロウ

    キーホルダー カラビナ リール式

    モノタロウ(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。
    用途鍵などの軽量な小物向き材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチールガンメタリック、メタリックレッド径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150最大伸長(mm)約600耐荷重(g)100以下
  • 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ

    電池チェッカー デジタル表示タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
    材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
  • ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ

    ガンタッカー ホチキス兼用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
    質量(g)174ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX) T3
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(251件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ