カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三木プーリ(1,928)
  • BIGM(丸山製作所)(938)
  • SMC(677)
  • 大阪魂(604)
  • オカムラ(岡村製作所)(360)
  • MAZDA(マツダ)(340)
  • エスコ(298)
  • ホンダ(216)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
  • RS PRO(145)
  • MAD MAX(マッドマックス)(138)
  • ニッセイ(128)
  • AMPHENOL(108)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(102)
  • 岩田製作所(95)
  • 三ツ星ベルト(92)
  • 八興(85)
  • tantore(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-19」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット 19mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 19mm 6個入り

    モノタロウ(5件のレビュー)
    79税込87
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)19材質(本体)PP寸法(Φ×mm)18.8×6.3保持枚数約3枚(A4)磁束密度表面/850gs
  • エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角

    モノタロウ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(562件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ

    ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品

    モノタロウ(53件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10巻)
    当日出荷
    JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
    用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
  • スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ

    スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用

    モノタロウ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    M1218用のスパナです
    用途M1218用専用部品適合M1218用適合本体M1218材質長さ(mm)94呼び寸法M19販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
  • ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ

    モノタロウ(143件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(39件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • タップハンドル モノタロウ

    タップハンドル

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
  • 回転台 モノタロウ

    回転台

    モノタロウ(56件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
    用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78
  • 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ

    編組チューブ 形状記憶タイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
    用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ モノタロウ

    ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1111/15秒実用トルク範囲(N・m)162~881仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
  • スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ

    スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(8個)
    当日出荷
    スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
    セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウ

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
    用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12販売区分業務用
  • コンベックス ロック付 JIS モノタロウ

    コンベックス ロック付 JIS

    モノタロウ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ストッパ付JIS規格コンベックス
    用途長さの測定に表面処理ナイロンコートテープ材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部0点補正移動爪目盛種別片面