カテゴリ

  • テープ(4)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,188)
  • BIGM(丸山製作所)(659)
  • SMC(153)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • エスコ(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • 三菱ふそう(109)
  • RS PRO(98)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • ニッセイ(95)
  • ワルター(81)
  • YAGEO(66)
  • 岩田製作所(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • KEMET(60)
  • 3M(スリーエム)(58)
  • ParkerTAIYO(56)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(53)
  • BOURNS(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-33」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウセキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプモノタロウ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.5材質質量(g)139対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。ロックダイヤル式(4桁/回転式)取扱説明書(0.8MB)
ツールワゴン 2段引出付き モノタロウツールワゴン 2段引出付きモノタロウ(18件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)17材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.4MB)材質(荷台)EVA引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ラインテープ モノタロウラインテープモノタロウ(58件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラインテープ トラ柄 モノタロウラインテープ トラ柄モノタロウ(24件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)33基材PVC粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ラインテープ 厚手タイプ モノタロウラインテープ 厚手タイプモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズモノタロウ(99件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
紙テープ モノタロウ紙テープモノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1本(10巻)
当日出荷
催事の飾りやレクリエーションなど多用途に使える紙テープ。 紙のテープなので手でちぎれて、加工が簡単! 高品質な日本製
幅(mm)18長さ(m)33
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
マスキングテープ プリント基板用 モノタロウマスキングテープ プリント基板用モノタロウ(4件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)70