カテゴリ
- 梱包用品(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- テープ(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(934)
- 大阪魂(832)
- BIGM(丸山製作所)(629)
- エスコ(494)
- IDEC(和泉電気)(458)
- ダイヤトレンド(303)
- CKD(245)
- RS PRO(237)
- 大栄電線工業(208)
- KITO(キトー)(205)
- Panasonic(パナソニック)(198)
- ニッセイ(194)
- SHIMANO(シマノ)(189)
- TRUSCO(185)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(175)
- 富士電機(171)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(156)
- Aratas(旧:omron)(156)
- サトーパーツ(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(11)
「m100」の検索結果
特価

直尺
(279件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
スクレーパー ステンレス製
(44件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)木材質(刃)ステンレス(SUS420)
カラーOPPテープ 100m巻
(1件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷色分けによる識別梱包に最適です。用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
デジタルノギス
(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
OPPテープ 中梱包用 100m巻
(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
ビーカー PP製 取手付
(196件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
外側マイクロメータ
(82件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
(29件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
ワークブルゾン 長袖
(114件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481着当日出荷オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。 同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。 両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用
(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)157材質(本体)S45C質量(g)約100種類スナップリングプライヤ硬度HRC42材質(クリップ)PVC使用範囲(Φmm)10~50
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
ラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止
(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)当日出荷片面マット、片面光沢の両面仕様。 静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 光沢面ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。 マット面、光沢を抑え、落ち着いた仕上がりになります。 マット加工により、蛍光灯の光の反射が少なく掲示物が見やすい。 マット加工されており、鉛筆やボールペンでの書き込みが可能。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ片面マット厚さ(μm)100
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
ブルーシートロール 薄手 #1000
(59件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(100m)当日出荷コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
ブルーシートロール #3000
(29件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本(100m)当日出荷ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。種別ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ色青長さ(m)100厚さ#3000相当質量(g/m2)133
トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品
(1058件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。種別芯なし材質再生紙幅(mm)108タイプシングル長さ(m)170内径(Φmm)約38使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号C145817
ブルーシートロール #2000
(18件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本(100m)当日出荷レジャーや家庭園芸、野積みカバーなど幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)100厚さ#2000相当番手#2000質量(g/m2)81
コルゲートチューブ
(751件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ
(1932件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
養生テープ 強粘着
(136件のレビュー)¥659~税込¥725~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
OPPテープ
(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5巻)ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
ブレードホース
(136件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
(476件のレビュー)¥679税込¥7471袋(12双)当日出荷低価格で吸汗性があります。用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ
(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。 紙が入れやすい横タイプです。 静電気防止タイプで挟みやすいです。 リサイクル材を使用しています。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVA寸法(mm)216×303サイズA4タイプ静電気防止厚さ(μm)100
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
布テープ トラ柄
(105件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
(189件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
PPひも
(214件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
ミニストレッチフィルム 20μ
(184件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。用途簡易梱包。材質ポリエチレン
アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ
(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01