カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • CKD(123)
  • Festo(64)
  • KITO(キトー)(1,101)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(208)
  • omron(オムロン)(56)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • RS PRO(209)
  • SMC(1,024)
  • SUS(エスユーエス)(59)
  • TRUSCO(64)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
  • エスコ(289)
  • ケルヒャー(61)
  • コガネイ(135)
  • スーパー工業(78)
  • ブロードウォッチ(187)
  • 大阪魂(1,612)
  • 潤工社(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4-20」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアードリル モノタロウ

    エアードリル

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
    用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ
    ブラック
    ブルー
    クリア

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • 床下点検口 モノタロウ

    床下点検口

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
    材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • 門落とし ステンレス モノタロウ

    門落とし ステンレス

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)取付方式ビス止め仕上電解研磨
  • 火花用衝立 モノタロウ

    火花用衝立

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    欠品中
    溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
    仕様キャスター付セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚型式B種合格品厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000販売区分業務用
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • ナイロンチューブ モノタロウ
    ブラック
    ホワイト

    ナイロンチューブ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
    用途エア配管に。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~70使用流体圧縮空気特性耐圧