カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(2,347)
  • SMC(844)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • ホンダ(238)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
  • RS PRO(145)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • エスコ(122)
  • 伊東電機(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
  • ニッサン(102)
  • 日産ネジ(64)
  • 岩田製作所(61)
  • 三ツ星ベルト(52)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • 日本パワーファスニング(41)
  • 京セラ(39)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 水谷ペイント(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

    モノタロウ(182件のレビュー)
    899税込989
    1本(50mL)
    当日出荷
    中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
    用途一般的なネジのゆるみ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • 物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約735×350質量(g)約825
  • エアードリル モノタロウ

    エアードリル

    モノタロウ(19件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
    用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
  • タッカー エアー式 モノタロウ

    タッカー エアー式

    モノタロウ(36件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
    用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250販売区分業務用
  • Vベルト M形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト M形 スタンダード

    モノタロウ(83件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
  • エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウ

    エアーハンマーセット 六角軸

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
    用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
  • コンタクトアームセット エアータッカー 用 モノタロウ

    コンタクトアームセット エアータッカー 用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウ エアータッカー用の交換部品適合M17、M425販売区分業務用
  • ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ

    ペーパータオル 厚手タイプ

    モノタロウ(2621件のレビュー)
    139税込153
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(416件のレビュー)
    539税込593
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • ブルーシートロール 薄手 #1000 モノタロウ

    ブルーシートロール 薄手 #1000

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(50m)ほか
    当日出荷
    コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。
    用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(108件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000 モノタロウ

    ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000

    モノタロウ(45件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    #1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当質量(g/m2)42ハトメ内径(mm)12ハトメアルミハトメ
  • ホワイトシートロール 薄手 #1000 モノタロウ

    ホワイトシートロール 薄手 #1000

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100m)
    当日出荷
    清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
    用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプホワイト長さ(m)100厚さ#1000相当質量(g/m2)42
  • ラチェットトルクレンチ モノタロウ

    ラチェットトルクレンチ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
    用途フレアナットの締め付けに材質ステンレス、合金精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向
  • 下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用