カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 45(2)
ねじの呼び
  • M6(10)
  • M16(4)
  • M18(3)
  • M20(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄(1)
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,649)
  • Modes(38)
  • エスコ(148)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • ボサード(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,118)
  • KHK(小原歯車工業)(211)
  • KITO(キトー)(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
  • OSG(オーエスジー)(108)
  • ROLINE(155)
  • RS PRO(201)
  • SMC(297)
  • StarTech.com(141)
  • TRUSCO(105)
  • イマオコーポレーション(121)
  • オザック精工(193)
  • ホンダ(153)
  • 岩田製作所(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 45」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアリペアキット 電池式 モノタロウ

    フロアリペアキット 電池式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
    用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(199件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • アイボルト ステンレス モノタロウ

    アイボルト ステンレス

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)販売区分業務用
  • ハンドタップセット モノタロウ

    ハンドタップセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1缶(2kg)
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • ハンドタップ 先#1 モノタロウ

    ハンドタップ 先#1

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
  • ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • 固定金具 L型 モノタロウ

    固定金具 L型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
    用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)全長(mm)275種類セット品角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
  • ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • クランプレバー モノタロウ

    クランプレバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部めねじ販売区分業務用
  • ボールベアリングプーラー モノタロウ

    ボールベアリングプーラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
    用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用