場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
消費電流(mA)150
使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード