カテゴリ
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(368)
- MAZDA(マツダ)(308)
- ホンダ(231)
- KEIHIN(229)
- 三木プーリ(139)
- CKD(80)
- 三菱電機(63)
- ニッサン(55)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- スズキ(44)
- タンガロイ(38)
- IKO(日本トムソン)(38)
- エスコ(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- IDEC(和泉電気)(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- KANON(中村製作所)(27)
- イマオコーポレーション(25)
- EKチェーン(24)
- ブランドをもっと見る
「n42」の検索結果
特価

超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02首下角(°)15販売区分業務用
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(806件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
OPPテープ 手で切れるタイプ
(2件のレビュー)¥169税込¥1861巻欠品中手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。用途梱包用テープとして色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)42テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
マイクロスイッチ
(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。販売区分業務用
ラチェットトルクレンチ
(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。用途フレアナットの締め付けに材質ステンレス、合金精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右