カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(48)
  • 事務用品(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(29)
  • 保管用品(25)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(5)
  • 農具(5)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NOCO(12)
  • エスコ(466)
  • マルゼン[厨房機器](458)
  • Silky(ユーエム工業)(360)
  • RS PRO(287)
  • 道刃物工業(281)
  • レザーソー(225)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • SK11(200)
  • マキタ(172)
  • ミヅシマ工業(167)
  • コクヨ(149)
  • マルヤス電業(148)
  • 龍野コルク工業(148)
  • EBM(江部松商事)(145)
  • TRUSCO(142)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(125)
  • ノーブランド(124)
  • 木島精工(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noco」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(161件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
折込のこぎり 替刃 モノタロウ折込のこぎり 替刃モノタロウ(33件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
ステンレス 鋸鎌 モノタロウステンレス 鋸鎌モノタロウ(47件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mmモノタロウ(2件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着モノタロウ(360件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(100シート)
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ取扱説明書(1.8MB)
金切鋸刃 モノタロウ金切鋸刃モノタロウ(24件のレビュー)
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(56件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
全鋼 鋸鎌 モノタロウ全鋼 鋸鎌モノタロウ(22件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(278件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(4kg)ほか
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウローラセット 刷毛付 175mmモノタロウ(53件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)12セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)豚毛主な用途水性用、油性用刷毛幅(mm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ローラー皿)ポリエステル
養生 布テープ モノタロウ養生 布テープモノタロウ(200件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時主な用途養生用引張強度(N/25mm)125引張強度(N/10mm)50
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(73件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mmモノタロウ
719税込791
1枚ほか
当日出荷
スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(9005件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコートモノタロウ(28件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(72件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウハンドソー替刃(バイメタル)モノタロウ(35件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ強力マグネットシート 片面粘着付きモノタロウ(45件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性強力仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ粘着テープ付
ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウジョイントパレット 高床式スノコタイプモノタロウ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)80アイボリー
ボードソー モノタロウボードソーモノタロウ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。材質炭素鋼SK5厚さ(mm)1.8全長(mm)310質量(g)132刃長(mm)161関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトボード 脚付両面 モノタロウホワイトボード 脚付両面モノタロウ(40件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP種類脚付き・無地取扱説明書(2.2MB)繰り返し・詰め替え対応
PVCモール テープ付 モノタロウPVCモール テープ付モノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(416件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄モノタロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
文書保存箱 5枚入り モノタロウ文書保存箱 5枚入りモノタロウ(53件のレビュー)
2,890税込3,179
1パック(5枚)
当日出荷
組み立て簡単、しっかりとした作りの文書保存箱です。 モノタロウA4ファイルボックスが4個そのまま保存できるジャストサイズ。 文章の大量保管に最適です。 最大4箱積み上げ可能!
サイズA4材質ダンボール耐荷重(kg)75外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×330×267最大積載段数4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×322×255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
つづりひも 45cm モノタロウつづりひも 45cmモノタロウ(71件のレビュー)
279税込307
1パック(100本)
当日出荷
32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
用途書類の分類・整理・保存用先端形状セル先(約15mm)全長(mm)450材質ポリエステル
パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小×20個モノタロウ(217件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。仕切板20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190有効内寸法・間口(mm)63有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)38
ラミネートフィルム モノタロウラミネートフィルムモノタロウ(702件のレビュー)
159税込175特価
1箱(100枚)
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
のこぎりガイド 2×4用 モノタロウのこぎりガイド 2×4用モノタロウ(27件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウマグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付きモノタロウ(53件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力商品タイプ粘着テープ付寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4材質ラバーマグネット(異方性)吸着力(N)0.9以上/cm2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全鋼 草取鎌 モノタロウ全鋼 草取鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(50件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組モノタロウ(34件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚×10組)
当日出荷
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mmサイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
ツールバック 折りたたみ モノタロウツールバック 折りたたみモノタロウ(345件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大容量でたっぷり収納。 内外にあるポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE厚さ(mm)約70(折りたたみ時)材質(本体)ポリエステル600D関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットフック ミニミニ自在タイプ モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプモノタロウ(120件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5(垂直)材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
全鋼 縄切鎌 モノタロウ全鋼 縄切鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
ピンマグネット 超強力 モノタロウピンマグネット 超強力モノタロウ(131件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。特性超強力材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6保持枚数約11枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(30件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応