5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 動画あり
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用 材質CR-MO(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)100 外径(Φmm)29.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP) 容量(L)90 幅(mm)468 高さ(mm)834 奥行(mm)575 材質(キャスター)エラストマー樹脂 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 外径×内径(Φmm)36×30、32×26 適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷