カテゴリ

  • 作業工具(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 物流用品(31)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 保管用品(15)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 制御機器(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(5)
  • マスク(5)
  • 作業服(5)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(16,978)
  • SMC(11,409)
  • ミツビシ(9,604)
  • 大阪魂(7,459)
  • MAZDA(マツダ)(7,199)
  • ニッサン(6,057)
  • イトーキ(5,864)
  • BIGM(丸山製作所)(5,840)
  • メディアカバーマーケット(5,387)
  • 三菱ふそう(5,077)
  • エスコ(3,860)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,332)
  • フェリック(2,276)
  • 理研計器(1,929)
  • KITO(キトー)(1,738)
  • TRUSCO(1,644)
  • 日野自動車(1,643)
  • スズキ(1,560)
  • RS PRO(1,501)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(55件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ

    SUS304製1ツ穴T型足

    モノタロウ(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
  • T型タップホルダー モノタロウ

    T型タップホルダー

    モノタロウ(18件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
  • T型ラチェットタップレンチ モノタロウ

    T型ラチェットタップレンチ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • ジャッキスタンド 3t モノタロウ

    ジャッキスタンド 3t

    モノタロウ(495件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2台)
    当日出荷
    ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
    用途ジャッキアップ作業の際に質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%能力(t)3(1セット)最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)販売区分業務用
  • タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 モノタロウ

    タイヤストッパー 2t車用 ゴム製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
    用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。質量(kg)約1.05(1個)材質(本体)合成ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1ロープ径(Φmm)6適合車種2t車用材質(ロープ)ポリエステル販売区分業務用
  • タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ

    タイヤストッパー 4t車用 ゴム製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
    用途車の転がり防止に。 4t車用。適合中型(4t)用材質合成ゴム質量(kg)約1.5(1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202.7×111.8×122.9適合車種4t車用販売区分業務用
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ

    ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
    用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
  • ノズル 掃除機用T型 モノタロウ

    ノズル 掃除機用T型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    セット内容T型ノズル(約295mm)品名T型ノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
  • 低床フロアージャッキ 2t モノタロウ

    低床フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(78件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10最大荷重(t)2揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
  • アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ

    アウトリガーベース 2-4tトラック用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    当日出荷
    本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
    用途道路のアスファルト保護用に。材質PE寸法(mm)305×365×50質量(kg)4ブラック適合車2~4トンの中型トラック販売区分業務用
  • ウエッジベース 10LED T10 モノタロウ

    ウエッジベース 10LED T10

    モノタロウ(30件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

    モノタロウ(20件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
  • 油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
    用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
  • プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ

    プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

    モノタロウ(179件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
    全長(mm)230販売区分業務用
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(182件のレビュー)
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
  • ウエッジソケット T10 モノタロウ

    ウエッジソケット T10

    モノタロウ(4件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
    用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(132件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • 油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 3t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
    材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングルT10

    モノタロウ
    469税込516
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
  • 熱電対 Tタイプ モノタロウ

    熱電対 Tタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
    用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタンタイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC販売区分業務用
  • T型ラチェットタップレンチ ロング モノタロウ

    T型ラチェットタップレンチ ロング

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理全長(mm)250使用寸法M3~M6ハンドル長さ(mm)100
  • Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ

    Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(23点組)
    当日出荷
    T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用

    モノタロウ(65件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
    用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
  • T型ノズル 充電式クリーナー18V用 モノタロウ

    T型ノズル 充電式クリーナー18V用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
    用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ

    360度全方位LEDバルブ T20

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ

    ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途パレットの運搬に質量(kg)54オレンジ材質(車輪)ウレタンタイプ軽量タイプ積載荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60ハンドルすべり止め付き機能フットリリースフォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)185ホイール数ロードホイール:片側2輪フォーク間隔(mm)255販売区分業務用
  • ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V モノタロウ

    ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    33,880税込37,268
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
  • LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウ

    LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
    用途バックにホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
  • 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ

    3層プリーツマスク 50枚入

    モノタロウ(453件のレビュー)
    299税込329
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
    用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/3mm平ゴム認定番号G42112017適合JIS規格JIS T9001一般用
  • 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ

    3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入

    モノタロウ(369件のレビュー)
    399税込439
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
    用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム6mm認定番号G42112015適合JIS規格JIS T9001一般用
  • 4層プリーツマスク 活性炭入 モノタロウ

    4層プリーツマスク 活性炭入

    モノタロウ(56件のレビュー)
    699税込769
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
    用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつう活性炭入り認定番号G42112014適合JIS規格JIS T9001一般用
  • 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ

    3層プリーツマスク 高性能 50枚入

    モノタロウ(63件のレビュー)
    599税込659
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
    用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム認定番号G42112016適合JIS規格JIS T9001一般用