特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
953件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬カッター ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッター

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)64最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
  • トリポリ 20X30X70 ヤナセ(柳瀬)

    トリポリ 20X30X70

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型サイズです。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。
    用途研磨作業。仕様仕上げタイプ素地用適合材鉄・プラスチック
  • EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用荒目

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク サビ取り用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ガンコなサビもお任せください。極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
    用途頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様サビ取り用材質ナイロン粒度120タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
  • EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 木工用

    ヤナセ(柳瀬)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
    用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材
  • EXディスク 金属用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属用

    ヤナセ(柳瀬)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
    用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。仕様金属用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
  • ランダムサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)

    ランダムサンダーペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
    用途研磨シート。直径(Φmm)125入数(枚)5適合材金属・木工
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
  • ネルディスク ヤナセ(柳瀬)

    ネルディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
  • スパークディスクA ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスクA

    ヤナセ(柳瀬)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。砥材はアルミナです。
    用途研磨作業。粒度100砥材アルミナ外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    バンド替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
    用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型外径(Φmm)13
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
    用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
  • インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
    用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40
  • インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
  • 軸付フラップホイール120 ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール120

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
    用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
  • ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
    用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
  • 汚れ取りブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ・替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1個
    15日以内出荷
    替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
    用途金属、木工のバリ取り、下地直し。寸法(mm)15×50砥材A適合材金属、木工
  • カットび ヤナセ(柳瀬)

    カットび

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
    用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
  • フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)

    フェルトバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    779税込857
    1個
    15日以内出荷
    柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
  • クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン&ホルダーS

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
    用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
  • クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
    用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
  • ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)

    ドラム替えペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
    用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
  • 替えバンド 60 4個入 ヤナセ(柳瀬)

    替えバンド 60 4個入

    ヤナセ(柳瀬)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
    用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
  • 替えバンド 120 4個入 ヤナセ(柳瀬)

    替えバンド 120 4個入

    ヤナセ(柳瀬)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
    用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度120寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
  • ドラム&バンドセット ヤナセ(柳瀬)

    ドラム&バンドセット

    ヤナセ(柳瀬)
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
    用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
  • ユニロン軸付ソフトホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ソフトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
    用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度120砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25適合材ステンレス・アルミ等、金属
  • フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク 含浸タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • 金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。幅広いユーザー様にしじされるヤナセ定番商品です。
    用途一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取り。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ハツリセット(2枚組) ヤナセ(柳瀬)

    ハツリセット(2枚組)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガの研削。砥材アルミナ,シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • フラップTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    フラップTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    基盤が小さく研磨布の幅が広いので柔かいあたりになります。曲面に柔らかくフィットし、削りこんでしまうことがありません。
    用途金属のサビ取り、バリ取り。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • 金属TOPディスク 180 ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク 180

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
    用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180
  • ベタディスク 曲面用仕上70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上70

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • 木工セット(2枚組) ヤナセ(柳瀬)

    木工セット(2枚組)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高い研削力があり、簡単に木材を削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
    用途丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ユニロンサンダー3枚セット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダー3枚セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    平面・曲面・自由に研磨可能です。荒目、中目、細目がセットになったお買い得商品です。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • 金属TOPディスク 100 ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク 100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    低騒音、切れ味よく長寿命です。表面研磨、バリ取り、サビ取りに適しています。
    用途ステンレス、アルミや一般金属の研磨。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105
  • ベタディスク 曲面用 細70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 細70

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
    用途研磨作業。粒度100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ベタディスク 曲面用 中70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中70

    ヤナセ(柳瀬)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000