絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

金属TOPディスク 125
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125
ダイヤTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。粒度400砥材ダイヤ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ベタディスク 曲面用 細50
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ユニロンサンダー
ヤナセ(柳瀬)¥639税込¥7031個当日出荷平面・曲面・自由に研磨可能です。曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
ユニロンサンダーパット
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
刃物TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。用途チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
精密ハイスビット
ヤナセ(柳瀬)¥339税込¥3731個4日以内出荷優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35砥材ハイス鋼適合材真鍮・銀細工・木材・竹
SG ネルディスク
ヤナセ(柳瀬)¥9,498税込¥10,4481箱(5枚)当日出荷さらに美しく仕上げます。最終ふき取り用として開発しました。用途細かな繊維で、生地が緻密な為、ふき取りやツヤ出しに効果を発揮します。トラスコ品番812-6413外径(mm)100
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。トラスコ品番812-2489粒度(#)60材種60外径(mm)100
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
軸付綿バフホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
マンドレールC23
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831本当日出荷ダイヤのカッティング・カッティング砥石等に使用するマンドレールです。トラスコ品番812-5375軸径(Φmm)2.34軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
軸付麻バフホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
ラッピングフィルムシート 裏地加工無し
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。仕様裏地加工無し
ユニロン ハード
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ディスクペーパー”スパークディスク”
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。トラスコ品番812-2504粒度40(#)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35
軸付ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。粒度細目寸法(mm)80×25×6
軸付砥石(GC) 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥279~税込¥307~1個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:GC形状円筒型粒度60
軸付砥石(A) 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥449税込¥4941個4日以内出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度36寸法(mm)16×32×6
軸付砥石(WA)円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
インパクト用ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥739税込¥8131個当日出荷強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。用途研磨作業。材質ステンレス寸法(mm)75×20×6.35
ユニロングレート 荒目
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚当日出荷ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度80外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。用途研磨作業。粒度24外径×穴径(Φmm)125×22
ユニロングレート 細目
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚当日出荷ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度600外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
極メタル
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381枚当日出荷全面使用可能なディスクです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率アップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用可能です。用途研磨作業。砥材アルミナ外径×穴径(Φmm)100×15
ユニロングレート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚当日出荷一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度600外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
つやつや光沢お試しセット
ヤナセ(柳瀬)¥689税込¥7581個当日出荷フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
フェルトバフホイール 150×12.7
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。トラスコ品番812-2755サイズ150×12.7
チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。トラスコ品番256-5283材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数36穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
TOPディスク アルミナ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2384粒度(#)120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100材種120
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA)
ヤナセ(柳瀬)¥159税込¥1751本当日出荷多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1枚当日出荷粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。目詰まりも少なく長寿命です。用途金属製品の中削りから荒削りに。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ベタデイスク キズ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個5日以内出荷金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#36砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等