953件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)

    マルチツール用テープやすり 35×100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    #60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
    用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
  • ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
    長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32
  • ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
    長さ(mm)95幅(mm)60粒度60厚さ(mm)32
  • ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
    長さ(mm)95幅(mm)60粒度200厚さ(mm)32ピンク
  • バリキレブラシEX Φ50 S#80 ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシEX Φ50 S#80

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
    粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
  • バリキレブラシEX Φ50 S#240 ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシEX Φ50 S#240

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
    粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
  • バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシEX Φ50 S#120

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
    粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
  • バリキレブラシEX Φ50 C#80 ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシEX Φ50 C#80

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
    独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
    粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
  • バリキレブラシEX Φ50 C#240 ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシEX Φ50 C#240

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
    独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
    粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
  • バリキレブラシEX Φ50 C#180 ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシEX Φ50 C#180

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
    独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
    粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
  • フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)

    フェルトベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    用途フェルト製のベルトで、最終仕上げ・ふき取り用。長さ(mm)265幅(mm)60
  • ベタディスク金属加工セット ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク金属加工セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1セット
    5日以内出荷
    用途一般金属のバリ取り・面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50
  • ベタディスク塗装・サビ取りセット ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク塗装・サビ取りセット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    用途頑固なサビ取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50
  • ベタディスク光沢セット ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク光沢セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    用途一般金属の光沢出し長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50
  • ベタディスク木工加工セット ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク木工加工セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1セット
    5日以内出荷
    用途木材の加工や面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50
  • ベタディスク金属キズ消しセット ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク金属キズ消しセット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    用途金属の表面ならし長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50
  • コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    コンクリートTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    669税込736
    1枚
    5日以内出荷
    荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
    用途コンクリート・石材のハツリ作業に。粒度120(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • 隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)

    隅隅削削

    ヤナセ(柳瀬)
    489税込538
    1枚
    5日以内出荷
    表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
    粒度60(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    849税込934
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単です。
    用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
  • レストアサンダー2 100×16 ヤナセ(柳瀬)

    レストアサンダー2 100×16

    ヤナセ(柳瀬)
    7,198税込7,918
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
    用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ユニ重研サンダー#36 ヤナセ(柳瀬)

    ユニ重研サンダー#36

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(5枚)
    9日以内出荷
    フラット仕様で研削力が大きい。フラット仕様ですが10°の角度がついているのでいつも砥粒が出て、目詰まりはありません。ほど良い弾性があり、騒音、振動が少なく疲れません。
    トラスコ品番812-2466外径×穴径(Φmm)100×15番手#36
  • ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,298税込5,828
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。付属品センターキャップ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数60外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーコットン2 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーコットン2

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
    用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4529材質綿厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールトップNEO ヤナセ(柳瀬)

    クールトップNEO

    ヤナセ(柳瀬)
    959税込1,055
    1枚
    5日以内出荷
    基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 20X520-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 20X520-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 20X520-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 20X520-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 20X520-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 20X520-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • NOTE YASURI#180 ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI#180

    ヤナセ(柳瀬)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    好きなとき、好きなだけ使えます。
    用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に粒度#180適合材木工・樹脂・珪藻土
  • NOTE YASURI#240 ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI#240

    ヤナセ(柳瀬)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    好きなとき、好きなだけ使えます。
    用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に粒度#240適合材木工・樹脂・珪藻土
  • NOTE YASURI#1500 ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI#1500

    ヤナセ(柳瀬)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    好きなとき、好きなだけ使えます。
    用途金属・石材の研磨に使用。粒度#1500適合材金属・石材
  • NOTE YASURI#600 ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI#600

    ヤナセ(柳瀬)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    好きなとき、好きなだけ使えます。
    用途金属・石材の研磨に使用。粒度#600適合材金属・石材
  • スリットクラゲα 300X340X32-#180 ヤナセ(柳瀬)

    スリットクラゲα 300X340X32-#180

    ヤナセ(柳瀬)
    80,980税込89,078
    1本
    34日以内出荷
    研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
    用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
  • ハッピーファイバーディスク 175X22穴ー#36 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーファイバーディスク 175X22穴ー#36

    ヤナセ(柳瀬)
    8,198税込9,018
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)175穴径(mm)22
  • 超硬カッター ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッター

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)64最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
  • トリポリ 20X30X70 ヤナセ(柳瀬)

    トリポリ 20X30X70

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい小型サイズです。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。
    用途研磨作業。仕様仕上げタイプ素地用適合材鉄・プラスチック
  • EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用荒目

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材