絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペッタンパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ペッタンシリーズ用。ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)当日出荷から23日以内出荷フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
ヤナセ(柳瀬)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
単石ダイヤモンドドレッサー
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。軸径(Φmm)11全長(mm)100カラット(ct)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥7,698~税込¥8,468~1箱(2個)18日以内出荷高精度皮膜剥離専用ブラシ。厚さ(mm)27穴径(Φmm)9外径(Φmm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルギャザーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥8,998~税込¥9,898~1個23日以内出荷から32日以内出荷コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッド
ヤナセ(柳瀬)¥549~税込¥604~1個5日以内出荷テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。軸径(Φmm)3タイプネジ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980税込¥25,2781個欠品中ストレート80コーン用標準ホルダーです。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
キャップバンド(先丸型)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)当日出荷から79日以内出荷先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンパープルハード
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)5日以内出荷柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。下地を削りすぎることなく、酸化皮膜等を除去するので仕上げ面がきれいです。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ダイヤTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1個14日以内出荷から24日以内出荷難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SG PVAディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,098~税込¥6,708~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5個)23日以内出荷弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロン アソートキット
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷これだけあればヘアーライン加工からメッキ前工程、バフ加工前工程まで色々できます。端面、斜め面使用可能。アーバーでストレートグラインダーでも使用できます。セット内容GPサンダーユニロン#120、#320、#600、#1000、アーバーRoHS指令(10物質対応)対応
TOPミニサンダーセラミックキット
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ用ゴムパット
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。 ゴム面(厚さ約1mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。用途エアー用アイテム寸法(mm)60×17RoHS指令(10物質対応)対応
SG ハッピーTOP(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1箱(20枚)5日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングパット 125パイ 穴無し マジック
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷FRP仕様で強く、最高の弾性。トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881パック(10枚)当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用くださいトラスコ品番402-8953粒度-厚さ(mm)約3質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトマジック
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベルト研磨時の潤滑、研磨焼け防止に最適です。用途研磨時の焼け防止剤に。トラスコ品番405-0193質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×65×50