953件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
    用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライムST ヤナセ(柳瀬)

    ライムST

    ヤナセ(柳瀬)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
  • GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径M10ねじ径(mm)10
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    669税込736
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
  • スポンジバフ Φ125 ヤナセ(柳瀬)

    スポンジバフ Φ125

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。材質WA軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3
  • インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • 光沢降臨 焼け防止用 ヤナセ(柳瀬)

    光沢降臨 焼け防止用

    ヤナセ(柳瀬)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。質量(g)55穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
  • 麻バフディスク ヤナセ(柳瀬)

    麻バフディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。
    用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
  • ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
    用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
    用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用マジック式フェルトΦ125 ヤナセ(柳瀬)

    ポリッシャー用マジック式フェルトΦ125

    ヤナセ(柳瀬)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途鉄、ステンレスなどのツヤ出しに最適寸法(Φmm)125適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ ヤナセ(柳瀬)

    高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
    用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサテンバフ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])25000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43空気消費量(m3/min)0.057排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白棒V ヤナセ(柳瀬)

    白棒V

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、ステンレス適合材アルミ、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈麻バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • マジックパットΦ100XM10 ヤナセ(柳瀬)

    マジックパットΦ100XM10

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,495税込4,945
    1個
    当日出荷
    最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
    サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ユニロングリット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • バリトリビットハード ヤナセ(柳瀬)

    バリトリビットハード

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
    タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 カットび

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
    トラスコ品番798-6947厚さ(mm)1外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクログラインダーΦ3

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
    付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])60000使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130空気消費量(m3/min)0.16排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリポリ13号 ヤナセ(柳瀬)

    トリポリ13号

    ヤナセ(柳瀬)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類エメリーバフ、サイザルバフ
  • 軸付カートリッジロール(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール(テーパー型)

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 電着ダイヤモンドバー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ダイヤ
  • ドラドR ヤナセ(柳瀬)

    ドラドR

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
    用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。トラスコ品番438-7767穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下刃数(p)40刃厚(mm)1.4台厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこユニロン(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材木工、銅、合金筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 希釈液(ダイヤモンドペースト用) ヤナセ(柳瀬)

    希釈液(ダイヤモンドペースト用)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1本(100mL)
    当日出荷
    ダイヤペーストの必需品
    タイプ油溶性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応