絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,205)
- メディアカバーマーケット(39,408)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,115)
- スバル(14,612)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品

鋼線軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミニ ETS
ヤナセ(柳瀬)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイール
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。幅(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10取付ネジ径M10
B-KONG MINI
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
楽斬 Φ75
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷片手でも手軽に扱えるサイズ・重量で、狭い場所や細かい作業に最適です。ブラシレスにより摩耗部品が減り、メンテナンス性と耐久性が高く、効率よく作業ができます。便利な軸ストッパー機能付きなので、。簡単に砥石が脱着可能です。砥石サイズがΦ75mmなので、狭い場所や細かな作業に向き、自由度の高い作業が可能です。全長(mm)180質量(g)638無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン 2,000mA胴径(Φmm)42バッテリー電圧(V)12充電時間(分)110
超硬カッター 3mmセット(8本入)
ヤナセ(柳瀬)¥9,098税込¥10,0081セット3日以内出荷バリ取りなどの研削用に最適です。お得な8本組セットです。仕様【カットタイプ】クロスカットセット内容計8本(円筒型×2、球型×2、砲弾型×1、トンガリ型×1、トンガリ先丸型×1、テーパー先切型×1)軸径(Φmm)3質量(g)104刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【円筒型】3×14×3×38、6.35×12.7×3×50.7、【球型】4×3×41、6.3×3×44、【砲弾型】6.35×12.7×3×50.7、【トンガリ型・トンガリ先丸型】6.3×12.7×3×51、【テーパー先切型】5×13×3×38最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000入数(本)8
ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)3日以内出荷ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ベベルグレート 95×M10-細目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】8粒度#120厚さ(mm)【基盤】0.5砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)0.9
電着ダイヤカッター キワゼメ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷オフセット形状で壁際やコーナーなどの”キワ”までしっかり切り込めるカッターです。切断面が美しく、スムーズに作業ができる安定した操作感です。用途塩ビパイプ・キッチンパネルの切断、面取り等に幅(mm)【電着】20粒度46砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)2.7外径(mm)100
マルチツール用テープやすり 35×100
ヤナセ(柳瀬)¥399税込¥4391袋(10枚)3日以内出荷#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。長さ(mm)95幅(mm)60粒度400厚さ(mm)32色黄
ハンディポリッシュ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(5枚)当日出荷取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。付属品センターキャップ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数60外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーベルト 10X330-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 10X330-セラミック#40
ヤナセ(柳瀬)¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781セット(10枚)5日以内出荷オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
精密セラミックポイント 円筒
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
翼 105×1.2×15
ヤナセ(柳瀬)¥129税込¥1421個欠品中他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
固形研磨剤 白棒
ヤナセ(柳瀬)¥569税込¥6261個当日出荷使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク キズ消し用中目
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク 金属最終仕上用
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク 金属中仕上用
ヤナセ(柳瀬)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク FRP・刃研用
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
インパクト用ユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥969税込¥1,0661個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
ラバーパット
ヤナセ(柳瀬)¥539税込¥5931個欠品中振動軽減で作業効率アップします。パットを装着することでディスクのフィット感が増し作業効率がアップします。グラインダーとディスクのクッションになります。用途研磨作業。外径(Φmm)92
ゴム砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
ダイヤモンドバー円筒
ヤナセ(柳瀬)¥629税込¥6921個当日出荷ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
ダイヤTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック