953件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
  • TOPウェーブ(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    TOPウェーブ(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
    用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム(軸径2.35mm) ヤナセ(柳瀬)

    ドラム(軸径2.35mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    バンドを使用するためのアタッチメントです。
    寸法(mm)Φ6×12×2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハイスビット(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    精密ハイスビット(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
    適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ラバーポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    精密ラバーポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    5日以内出荷
    金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。 微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。 銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。
    寸法(mm)5×16×2.34適合材金属、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤ 刃研ぎ用 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 刃研ぎ用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。
    粒度#100穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1箱(5個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈仕上バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈ネルバフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)4外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)

    軸付スリットクラゲ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
    粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角ボウシ ヤナセ(柳瀬)

    三角ボウシ

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付エンドブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
    質量(kg)1適合材貴金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジケントS ヤナセ(柳瀬)

    レジケントS

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    適合材一般鋼
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンシート Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンシート Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。低コストなお得タイプです。
    サイズ(mm)150×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンペーパー(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンペーパー(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    789税込868
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。
    適合材金属、木材
  • ペッタンフェルト ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンフェルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷
    圧縮した羊毛によって作られたペッタンです。研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
  • フレキシブルシャフト ヤナセ(柳瀬)

    フレキシブルシャフト

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈球型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈球型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー(ドラド) ステンレス用 ヤナセ(柳瀬)

    チップソー(ドラド) ステンレス用

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
    適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフィルムシート ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤフィルムシート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
    タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラボン ヤナセ(柳瀬)

    セラボン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬)

    サイザルギャザーバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
    タイプ色処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石E 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    ストレート80コーン用標準ホルダーです。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVA砥石 ヤナセ(柳瀬)

    PVA砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー鏡面仕上げキット ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー鏡面仕上げキット

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    端面、斜め面使用可能。ワンタッチ取り替え。鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
    セット内容GPサンダーユニロン #320、#600、#1000、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒、アーバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • FFホイール ヤナセ(柳瀬)

    FFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。
    軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
    付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)

    アルミナ丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に質量(g)3外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングパット 125パイ 穴無し マジック ヤナセ(柳瀬)

    サンディングパット 125パイ 穴無し マジック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    FRP仕様で強く、最高の弾性。
    トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンユニロン ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
    用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに質量(g)6外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンパット ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンパット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ウレタン強力加工パット
    用途ペッタンΦ50を取り付けてご使用ください。仕様外径45×ネジサイズ1/4-20UNCトラスコ品番402-9241質量(g)30外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応