絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ヤナセ(柳瀬)のすべての商品
特価

鋼線メッキ軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線メッキ線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)ほか当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(5本)当日出荷用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥7,198~税込¥7,918~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用きのこバフ(6角軸)
ヤナセ(柳瀬)¥669税込¥7361本5日以内出荷市販のインパクトドライバーで使用できます。用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
固形研磨剤 青棒
ヤナセ(柳瀬)¥569税込¥6261個当日出荷使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
六角軸ブラシ ステンレス
ヤナセ(柳瀬)¥369~税込¥406~1本5日以内出荷ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス
電着ダイヤモンドバー 平型
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個欠品中ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。軸径(Φmm)3形状平型幅(mm)2.5粒度140砥材電着ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス外径(mm)13
積みサイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から7日以内出荷ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
SG サイザルディスク 含浸
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)欠品中美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
インパクト軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381個当日出荷から翌々日出荷目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥199~税込¥219~1個翌々日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。用途研磨作業。形状円筒型
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥459税込¥5051枚翌々日出荷隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(コンクリート・石材)粒度36砥材シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
インパクト用カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2747毛材砥粒入りナイロン番手#180
ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用
ヤナセ(柳瀬)¥619税込¥6811個当日出荷グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741箱(5個)当日出荷から5日以内出荷シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ真鍮Φ0.15寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)ほか当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか5日以内出荷から23日以内出荷ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
フェルト軸付ホイール 〈球型〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)ほか当日出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バリトリビットハード
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から24日以内出荷小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
コレクロ
ヤナセ(柳瀬)¥18,980税込¥20,8781箱(5個)当日出荷広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせます。弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが 手軽に素早く処理できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。幅(mm)50粒度#16内径(Φmm)75×50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石お試しキット
ヤナセ(柳瀬)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応