956件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
    用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りにベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5枚)
    当日出荷
    長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラック・ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ドラム(ユニバンド用ホルダー) ヤナセ(柳瀬)

    ドラム(ユニバンド用ホルダー)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
  • ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク(MIX)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
    用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFディスク ヤナセ(柳瀬)

    FFディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
    用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI

    ヤナセ(柳瀬)
    319税込351
    1個(24枚)
    当日出荷
    ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
    シートサイズ(mm)70×110素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープナーブラシ ダイヤ ヤナセ(柳瀬)

    シャープナーブラシ ダイヤ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
    用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃(3枚パック)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
    用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。厚さ(mm)12砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • 光沢降臨曲面用 ヤナセ(柳瀬)

    光沢降臨曲面用

    ヤナセ(柳瀬)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。質量(g)30穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
  • 高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム ヤナセ(柳瀬)

    高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
    用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂研磨剤24P ヤナセ(柳瀬)

    樹脂研磨剤24P

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
    用途樹脂適合材樹脂質量(g)500サイズ(mm)60×125×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
    用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタディスク シールはがし用 ハード ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク シールはがし用 ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。
    用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50
  • フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
    用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
    用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ材質鉄、ダイヤ対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    砥材ダイヤ
  • SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)

    SGヤナセトップ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
    用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
  • レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1箱(5本)
    当日出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻き爪用ダイヤやすり ヤナセ(柳瀬)

    巻き爪用ダイヤやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用。ヤスリ部は爪切りではお手入れしにくい巻き爪を削る。反対側の小さなヘッドは、爪のすき間のごみや汚れをかき出す。カーブした先細り形状のヤスリ部は、爪のすき間に入りやすい
    用途爪のお手入れに。ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ//ケア/掃除/クリーン/リーンバルク/ゴミ材質ステンレス鋼(ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用)質量(g)約13長さ(cm)14
  • インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
    用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用スポンジ ヤナセ(柳瀬)

    ポリッシャー用スポンジ

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途ワックスののばしに。汚れ落としに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄刃カッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    薄刃カッター(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    木材・プラスチックの切断に適しています。
    適合材木材・プラスチック寸法(mm)Φ22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15
  • フェルトスティック ヤナセ(柳瀬)

    フェルトスティック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
    寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
    用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンパープルディスク ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンパープルディスク ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(5枚)
    当日出荷
    極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
    用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(GC)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
    軸径(Φmm)6粒度#120材質GC
  • 軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(PA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#36材質A適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線ねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬)

    スパーク&切断砥翼セット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(11枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。
    用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2