こんなお得な商品も!
ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトディスク フラップタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
材質フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。
砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
羽根枚数72
羽根の長さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2501
粒度(#)240
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
モノタロウ
¥279
税込¥307
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。
目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。
軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。
深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。
狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
速度67m/s
取付部10穴
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
速度67m/s
取付部M7×P0.75
シャープな切れ味。
美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。
鏡面仕上げ前研磨に最適です。
コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)約18
トラスコ品番303-0059
直径(Φmm)100
質量(g)67
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])63
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
適合材金属、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2504
粒度40(#)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途鏡面仕上げ
粒度-
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838
材質コットン
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(mm)100
穴径(mm)15
1箱(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。
トラスコ品番118-4875
粒度(#)C120
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)12
砥材羊毛
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)125
適合材鉄・ステンレス等・一般金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)12
トラスコ品番303-0024
質量(g)57
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨
粒度#24
寸法(mm)50×6.35
適合材コンクリート・石材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
仕様含浸/Compound
トラスコ品番812-6422
材質麻
厚さ(mm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)2512
外径(mm)100
穴径(mm)15
1箱(5枚)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ