275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 粒度#180 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法C(mm)3 粒度#180 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法C(mm)3 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のインパクトドライバーで使用できます。溝や隅などの狭部の研磨に最適です。
用途溝部など狭い所の研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに。 トラスコ品番812-2763 サイズ75×20×6.35 砥粒【砥粒入ナイロン】(#)180
1本
979 税込1,077
当日出荷

コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI
エコ商品
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(24枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#600
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。 粒度#600 適合材金属・石材
1個
279 税込307
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤメッシュシート
エコ商品
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#180
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に 粒度#180 適合材木工・樹脂・珪藻土
1個
259 税込285
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#1500
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。 粒度#1500 適合材金属・石材
1個
279 税込307
4日以内出荷

太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。 砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒) ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 幅W×全長(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#240
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に 粒度#240 適合材木工・樹脂・珪藻土
1個
259 税込285
4日以内出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。 トラスコ品番118-6411 粒度(#)80 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
839 税込923
当日出荷

難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。砥材はアルミナです。
用途研磨作業。 粒度100 砥材アルミナ 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
129 税込142
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。 トラスコ品番118-4875 粒度(#)C120 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
519 税込571
当日出荷

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途コンクリート・石材のハツリ作業に。 粒度120(#) 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1枚
669 税込736
4日以内出荷

難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール
エコ商品
砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。 外径(Φmm)50 幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (Sタイプ)
エコ商品
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。 厚さ(mm)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230 寸法B(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度#80 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(50本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハード
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハード トラスコ品番418-1953 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!
用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい! 材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適) 寸法(mm)100 最高回転速度(min-1)13000
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度#40 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(50本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。
用途研磨作業。 粒度24 外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#80 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(10本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#60 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(10本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属
1個
829 税込912
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)