サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーライン・鏡面仕上げ・錆取り・一般研磨等、このキットがあれば大変便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)62
毛丈(mm)20
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適!
幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE
適合材アルミ・ステンレス・ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
26日以内出荷
極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。
塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)20
線径(Φmm)SUS Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・木材
外径(mm)80
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
関連キーワード