カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(152)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(53)
  • SMC(38)
  • JST(日本圧着端子製造)(35)
  • D'Addario(31)
  • ホンダ(22)
  • ニチレイマグネット(13)
  • Soradynamics(11)
  • DUNLOP(ダンロップ)(9)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • スズキ(7)
  • スバル(7)
  • コガネイ(6)
  • brembo(5)
  • YADEA(5)
  • トオケミ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yad」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接液部リペアーパーツキット ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット

    ヤマダコーポレーション
    67,980税込74,778
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000駆動方式エア駆動吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-10 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-10

    ヤマダコーポレーション
    9,198税込10,118
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-2025 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-2025

    ヤマダコーポレーション
    41,980税込46,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2705セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)160温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000駆動方式エア駆動吐出口径3/4-1接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径3/4-1口径(mm)呼び:20、25最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BST

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-5 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-5

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660
  • 接液部リペアーパーツキット LK-20BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-20BMN

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BMT

    ヤマダコーポレーション
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • GP-H-2.5M 高圧ホース ヤマダコーポレーション

    GP-H-2.5M 高圧ホース

    ヤマダコーポレーション
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。
    用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。トラスコ品番405-3004セット内容両端口金付きホース×1本適合本体グリースポンプGP-850材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)品名GP-H-2.5M内径(Φmm)6.3全幅(mm)15.4全高(mm)15.4外径(Φmm)15.4破壊圧力(MPa)170耐圧(MPa)常用耐圧:70ホース長さ(mm)2500
  • EX-5000 フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-5000 フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-9014耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション

    110H-3M 耐油ホース3M

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
    用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
  • EX-400H フレキシブル集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-400H フレキシブル集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホースがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-8986耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • EX-400V フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-400V フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-7465耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PT

    ヤマダコーポレーション
    45,980税込50,578
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PT接液部用。G15PTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2651セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、683025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VT

    ヤマダコーポレーション
    53,980税込59,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VT接液部用。G15VTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2638セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PS

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PS接液部用。G15PSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2641セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PH

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PH接液部用。G15PHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1100セット内容640147Oリング(2個)、773277ダイアフラム(2個)、773422ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VS

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VS接液部用。G15VSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2711セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VH

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VH接液部用。G15VHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1129セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15PN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15PN

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15PNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15PN接液部用。G15PNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2690セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773430バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PP)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPT

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPT接液部用。NDP-80BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2697セット内容770934ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、643080Oリング(4個)、643143Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)580騒音値(dB)93吐出量(L/min)580最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)580000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)34800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15MS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15MS

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AS/SSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15 AS/SS接液部用。G15 AS/SSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2706セット内容643130Oリング(4個)、643025Oリング(4個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、643007Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)58騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)58最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)58000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3480使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FVT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FVT接液部用。NDP-5FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1092セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPT

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPT接液部用。NDP-40BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1135セット内容770814ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)330騒音値(dB)98吐出量(L/min)330最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)330000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)19800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FVT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FVT接液部用。NDP-15FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2677セット内容643027Oリング(8個)、771762フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPC

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPC接液部用。NDP-15FPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1096セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BPS

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BPS接液部用。NDP-15BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2676セット内容684115Oリング(8個)、773169ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSC接液部用。DP-10BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2695セット内容640018Oリング(8個)、770970ボール(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)84吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPS

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPS接液部用。DP-10BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1132セット内容684112Oリング(4個)、773168ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPH

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPH接液部用。DP-10BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1117セット内容640018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BANの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAN接液部用。DP-10BANの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2662セット内容643018Oリング(4個)、770972ボール(4個)、643017Oリング(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPN

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPN接液部用。NDP-80BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1099セット内容771704ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPC

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPC接液部用。NDP-80BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2670セット内容771857ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPV

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPV接液部用。NDP-80BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2632セット内容771801ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770605ボール(4個)、642080Oリング(4個)、642143Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FDT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FDT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FDTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FDT接液部用。NDP-5FDTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2616セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリアセタール樹脂(POM)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVS

    ヤマダコーポレーション
    48,980税込53,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVS接液部用。NDP-40BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1114セット内容771975ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPN

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPN接液部用。NDP-40BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2689セット内容771700ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPH

    ヤマダコーポレーション
    37,980税込41,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPH接液部用。NDP-40BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2623セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773142ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPT接液部用。NDP-15FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1103セット内容643027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BPT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BPT接液部用。NDP-15BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2674セット内容683027Oリング(8個)、771524ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSH

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSH接液部用。DP-10BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2642セット内容640018Oリング(8個)、773124ボール(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500