絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥839~税込¥923~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
ステンレス鋼用ポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥869~税込¥956~1本当日出荷ステンレス鋼用のポイントタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鋼。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
三脚用スパイラルタップ SP TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷用途黄銅・黄銅鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°溝数3下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25呼び3.4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)