カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ものの重さ比較ブロック A型
ナリカ¥3,800税込¥4,1801セット4日以内出荷3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
BaMoon(バムーン)
ナリカ¥850税込¥9351個当日出荷佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
電極板ホルダー(10枚組)
ナリカ¥1,900税込¥2,0901セット(10枚)当日出荷電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
燃料電池(ミニ)
ナリカ¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥3,900~税込¥4,290~1本ほか4日以内出荷さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)仕様目盛長:120mm、押し棒付き材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)35×260×20
アクアリウム水温調節器 (セーフカバーシリーズ)
ナリカ¥7,500~税込¥8,250~1個11日以内出荷設定温度を自由に変えられる、淡水・海水両用のヒーターです。魚を熱から守る安全カバーや空焚き防止機能を搭載し、安全に使用できます。制御温度(℃)水温:15~32
ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-RB(Go Direct)電源充電式電源(USB充電式)測定項目呼吸数、力、ステップ、ステップレート対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(N)0~50最小表示(N)0.01RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式20サンプル/s
スティックスターラー MAZEシリーズ
ナリカ¥5,800~税込¥6,380~1個4日以内出荷から11日以内出荷ガラス棒よりラクチン。手で持って使える、スティックタイプのコンパクトなスターラー。乾電池2個で駆動するので、コードレスで使えます。今まで撹拌棒で混ぜ続けていた作業が、ボタン1つで簡単にできます。3段階スピード調節機能付き。プロペラ部が露出しない安全設計。寸法(mm)Φ28×193(本体)、Φ15×100(先端部)電源単4乾電池2個(別売)回転数3段階切替(2,000・4,000・6,600rpm)撹拌容量(mL)~500RoHS指令(10物質対応)対応
キューネ発酵管
ナリカ¥4,700税込¥5,1701個4日以内出荷アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。材質ガラス
標本用鉱物 ウレキサイト(テレビ石)
ナリカ¥1,900税込¥2,0901個4日以内出荷鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。品名ウレキサイト(テレビ石)種類ホウ酸塩鉱物箱寸法(mm)60×45×18数量(個)1
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP
ナリカ¥149,000税込¥163,9001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)仕様【ズーム式】1:6質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
炎色反応実験セット F-LK
ナリカ¥5,200税込¥5,7201セット当日出荷ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL
水切りかご(フード付き)
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個6日以内出荷使いやすいスタンダードタイプ。ふた付きで洗浄後の器具を清潔に乾燥・保管できます。中皿付きで細かい器具にも対応。付属品中皿、ふた材質ポリプロピレン寸法(mm)420×305×230
薬品びん保管用ケース
ナリカ¥2,600税込¥2,8601セット(5個)6日以内出荷中栓とふたでダブルの安心。試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1000数量(個)5
ビニールテープ
ナリカ¥160~税込¥176~1個当日出荷から6日以内出荷試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!。通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。数量(個)1
クーラーボックス
ナリカ¥3,600~税込¥3,960~1個5日以内出荷から7日以内出荷保冷力に優れ、抗菌加工されているポリプロピレン製のクーラーボックスです。持ち運びに便利なベルト付き。材質ポリプロピレン
石灰水採水びん
ナリカ¥4,300~税込¥4,730~1個(5L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷石灰水がいつでも採水できる。石灰水をいつでも採水できるように作っておくことができます。活栓が上方に付いているので、上ずみだけが取り出せます。材質ポリエチレン
ラミジップ
ナリカ¥1,200税込¥1,3201パック(50枚)5日以内出荷液体の封入や観察などに使用できます。クリップシーラーと併用して使うと更に便利です。材質ナイロン/ポリエチレンラミネート寸法(mm)90×115入数(枚)50
ソルダープルト (はんだ吸収器)
ナリカ¥3,300税込¥3,6301個6日以内出荷加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
デジタル温度計 CT-285WP
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
大型タイマー T-581WTN
ナリカ¥6,900税込¥7,5901個4日以内出荷大画面で教室のうしろからでも見やすい!。鳴動時間が設定できて止める手間いらず。見やすい大画面170×130mm。音とランプでお知らせするからわかりやすい。その他背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き型式T-581WTN寸法(mm)220×19×180機能タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF時間最大セット:199分59秒電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
デジタルタイマー TD-375 (100時間計)
ナリカ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷最大99時間99分99秒のデジタルタイマーで、カウントアップとリピート機能、時計機能を有しています。型式TD-375その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒
測量用巻尺 MCTシリーズ
ナリカ¥2,700~税込¥2,970~1本5日以内出荷から9日以内出荷本体グラスファイバー製の巻尺。仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
滑車 P-6N
ナリカ¥5,900税込¥6,4901組5日以内出荷単滑車、複滑車のセットです。セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
プロペラモーター Pacco-140
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
安全おもり(1kg)
ナリカ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1