特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ

    赤しそ(pH指示薬)10g

    ナリカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10g)
    4日以内出荷
    赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
    容量(g)10
  • プッシュディスペンサー丸型(300mL) ナリカ

    プッシュディスペンサー丸型(300mL)

    ナリカ
    ¥580税込¥638
    1個
    8日以内出荷
    ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
    材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)Φ70×152容量(mL)300タイプ丸型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
  • デジタル温度計 PC-3510 ナリカ

    デジタル温度計 PC-3510

    ナリカ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    7日以内出荷
    本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
    型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
  • イマージョンオイル(油浸オイル)N ナリカ

    イマージョンオイル(油浸オイル)N

    ナリカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。
    型式N容量(mL)5屈折率1.518
  • 記録タイマー α-2(放電式) 60Hz ナリカ

    記録タイマー α-2(放電式) 60Hz

    ナリカ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷
    特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
    付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)60
  • 冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ

    ナリカ
    ¥62,000税込¥68,200
    1セット
    4日以内出荷
    偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)その他台付き寸法(mm)Φ40×300(管)
  • 弦定常波実験器 ナリカ

    弦定常波実験器

    ナリカ
    ¥53,000税込¥58,300
    1台
    5日以内出荷
    弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
  • 電気分解用炭素棒セット ナリカ

    電気分解用炭素棒セット

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1組(5セット)
    6日以内出荷
    塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
    セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
  • 滅菌ピペット  (10本) ナリカ

    滅菌ピペット (10本)

    ナリカ
    ¥400税込¥440
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    バイオ実験に便利な滅菌タイプ。見やすい目盛付きの滅菌ピペット。
    材質ポリエチレン
  • コンデンサー ナリカ

    コンデンサー

    ナリカ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
  • 示温シール MS(10枚) ナリカ

    示温シール MS(10枚)

    ナリカ
    ¥3,700税込¥4,070
    1組(10枚)
    当日出荷
    「もののあたたまり方」などの単元に。約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
    寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
  • 簡易真空容器 VL-3 ナリカ

    簡易真空容器 VL-3

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    4日以内出荷
    容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
    容量(mL)1800仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144
  • ゴム動力飛行機 ナリカ

    ゴム動力飛行機

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1組(12セット)
    5日以内出荷
    小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
    セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
  • 金属片セット D(4種・各100枚) ナリカ

    金属片セット D(4種・各100枚)

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
    寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
  • 3方コック付注射筒実験セット ナリカ

    3方コック付注射筒実験セット

    ナリカ
    ¥960税込¥1,056
    1セット
    4日以内出荷
    気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
    セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
  • 摩擦実験器 FR-S ナリカ

    摩擦実験器 FR-S

    ナリカ
    ¥43,000税込¥47,300
    1セット
    当日出荷
    物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
    セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
  • 示温インク塗布銅板(正方形) ナリカ

    示温インク塗布銅板(正方形)

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    4日以内出荷
    熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された正方形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質銅寸法(mm)150×150×1
  • 共鳴おんさ RFO-D ナリカ

    共鳴おんさ RFO-D

    ナリカ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
    付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
  • 記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ

    記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1セット
    7日以内出荷
    J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
    型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
  • 保護めがね(個別ケース付)SH-1C ナリカ

    保護めがね(個別ケース付)SH-1C

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    4日以内出荷
    めがね併用:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可
    付属品個別ケース形状二眼型寸法(mm)150×158×48タイプグラスレンズ色クリア機能めがね併用:可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 電子てんびん DN-15 ナリカ

    電子てんびん DN-15

    ナリカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    画面が大きく見やすい電子てんびんです。
    寸法(mm)110×176×25質量(g)200種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)1表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g
  • 黒ゴム栓 No.0C(10個) ナリカ

    黒ゴム栓 No.0C(10個)

    ナリカ
    ¥1,130税込¥1,243
    1セット
    当日出荷
    実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
    材質ゴム色黒高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
  • Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR ナリカ

    Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。・作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。
    付属品フック、ゴムバンパー、固定用ねじ、固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】単振動の実験、浮力の実験測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • オシロスコープ専用マイク OSM2 ナリカ

    オシロスコープ専用マイク OSM2

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    オシロスコープに接続することで音声波形を測定できます。
    端子BNC
  • バスケット 中 ナリカ

    バスケット 中

    ナリカ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    4日以内出荷
    実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
    寸法(mm)358×293×223色アイボリー
  • カバーガラス(200枚)24×24mm ナリカ

    カバーガラス(200枚)24×24mm

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個(200枚)
    当日出荷
    寸法(mm)24×24
  • パーテーション(半透明) ナリカ

    パーテーション(半透明)

    ナリカ
    ¥4,000~税込¥4,400~
    1個
    4日以内出荷
    開いて置くだけの簡単設置 カッターで加工ができる。 配線通し加工済み。 使わない時はコンパクトに収納可能。 アルコールでの拭き掃除ができる。
    材質ポリプロピレン
  • ミラスコープ ナリカ

    ミラスコープ

    ナリカ
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    4日以内出荷
    不思議!目の前に見えるのにさわれない!? 2枚の凹面鏡の中に物を入れ、穴をそっとのぞき込むと、まるで物が浮かび上がったように見える不思議な鏡です。
    付属品マスコット、設置台寸法(mm)Φ150×60(上口径41)
  • 電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個) ナリカ

    電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個)

    ナリカ
    ¥2,450税込¥2,695
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    縦配列、スイッチ無
    規格単1乾電池・2個用
  • 変換アダプタ 3P-2P ナリカ

    変換アダプタ 3P-2P

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    3又プラグを2又に変換するアダプタ
    寸法(mm)25×44.3×26定格125V 15A
  • すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本 ナリカ

    すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本

    ナリカ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(10mL×12本)
    4日以内出荷
    そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
    容量(mL)10×12本
  • 流水実験器 KSH ナリカ

    流水実験器 KSH

    ナリカ
    ¥19,800税込¥21,780
    1セット
    4日以内出荷
    小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
    セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
  • 理科実験用IHコンロ IH-4N ナリカ

    理科実験用IHコンロ IH-4N

    ナリカ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    当日出荷
    もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
    付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W
  • ゴム管付ゴム栓 (電解装置H-BKシリーズ) ナリカ

    ゴム管付ゴム栓 (電解装置H-BKシリーズ)

    ナリカ
    ¥400税込¥440
    1個
    4日以内出荷
    電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
  • 高圧専用ケーブル(500mm)2本1組 ナリカ

    高圧専用ケーブル(500mm)2本1組

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット
    当日出荷
    誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
    ケーブル長(mm)500
  • 上天用ステンレス丸分銅 ナリカ

    上天用ステンレス丸分銅

    ナリカ
    ¥350~税込¥385~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製
  • セラミック付き金網 ナリカ

    セラミック付き金網

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    アスベスト公害の心配がないセラミックを塗布した金網です。
    寸法(mm)150×150
  • 火山灰標本 火山灰(阿蘇山) ナリカ

    火山灰標本 火山灰(阿蘇山)

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット
    4日以内出荷
    中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
    仕様採取地:阿蘇山質量(g)約10内容12袋
  • 攪拌棒(ポリスマン) ナリカ

    攪拌棒(ポリスマン)

    ナリカ
    ¥270~税込¥297~
    1本
    4日以内出荷
    攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
    材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
  • 検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ

    検知管 二酸化炭素(高)126KH

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1箱(10本)
    当日出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
    型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2