217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車
エコ商品
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ丸型 材質ステンレス(SUS304) 寸法e(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド トラスコ品番382-3270 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)