エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ドクターダリウスDD101 (バンドなし)ドクターダリウス(1件のレビュー)9日以内出荷
調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止色ブラック仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール質量(g)360材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル
スズキ純正 リヤゲートデカールスズキ当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイリヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ「SUZUKI」
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
スズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ5日以内出荷から6日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
スズキ純正 リヤゲートチェーンスズキ5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC)/スーパーキャリイ(L)リヤゲートからの積み降ろしに便利です2本セットゲート内側収納タイプ※FRP荷台カバーと同時装着はできません※KX,農繁仕様、X、Xリミテッドにはリヤゲートチェーンが標準で装備されています
適合車種CARRY(KC)/SUPER CARRY(L)
スズキ純正 ラゲッジマット 合成ゴムタイプスズキ6日以内出荷
対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)※リヤシートを折り畳み、荷室をフルフラットにした状態で使用します※荷室フック、リラックスクッション、他のラゲッジマット、PEバンケースと同時装着はできません
適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1725×1330×3
スズキ純正 アッシュトレイスズキ5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/キャリィ標準装備のカードケースを取り外して装着します
適合車種EVERY/EVERYWAGON/CARRY/SUPER CARRY
ドクターダリウスDD201 (バンドあり)ドクターダリウス9日以内出荷
調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止色ブラック仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール質量(g)360材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル