12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)1210 質量(kg)13 耐荷重(kg)200 使用車輪Φ200 すくい板長さ(mm)205 すくい板幅(mm)470
1台
28,980 税込31,878
21日以内出荷

全長(mm)1160 質量(kg)9 耐荷重(kg)120 使用車輪Φ150 すくい板長さ(mm)170 すくい板幅(mm)370
1台
26,980 税込29,678
21日以内出荷

全長(mm)1210 質量(kg)15 耐荷重(kg)250 使用車輪Φ200 すくい板長さ(mm)205 すくい板幅(mm)470
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25 耐荷重(kg)200 使用車輪180Φゴム車輪 車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

質量(kg)12 耐荷重(kg)120 使用車輪200Φゴム車輪 車体寸法(mm)1180Hx500Wx500L
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ガラス・サッシ搬送用 簡単に折りたためます。ガラスの当たる面はゴムを貼ってあります。 強力なブレーキもついております。
質量(kg)25 耐荷重(kg)200 使用車輪180Φゴム車輪 車体寸法(mm)770Hx740Wx800L
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷


質量(kg)12.5 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才二輪車空気入 使用車輪360Φ空気入×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

質量(kg)14.5 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才二輪車空気入 使用車輪330Φ空気入×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷