カテゴリ
- オフィス家具(39)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(396)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- KTC(31)
- MAZDA(マツダ)(470)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- RS PRO(45)
- SMC(98)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(109)
- イマオコーポレーション(47)
- エスコ(101)
- スバル(79)
- ホンダ(820)
- ミツビシ(74)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
- 三興マテリアルサプライ(46)
- 三菱ふそう(525)
- 清水製作所[継手](113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
グリーンマーク認定(40)

1U対応 奥行調整ショートレール付 スリット棚板 (奥行:550mm) ホワイト
ATEN¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)セット内容本体×1、固定用ビス(M5 x 12)×8、M5ケージナット×8幅(mm)482色ホワイト高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
1U対応 奥行調整ショートレール付 スリット棚板 (奥行:550mm) ブラック
ATEN¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)セット内容本体×1、固定用ビス(M5 x 12)×8、M5ケージナット×8幅(mm)482色ブラック高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
コンソールドロワー
ATEN¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.35消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.36消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ)
ATEN¥9,998税込¥10,9981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)15グリーンマーク認定
1U対応 ちりとり型 棚板ブラック
ATEN¥9,898税込¥10,8881台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)15グリーンマーク認定
2U対応 ちりとり型 棚板ホワイト(ロングタイプ)
ATEN¥11,980税込¥13,1781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有りセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)1.6色白サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ロングタイプ)
ATEN¥11,980税込¥13,1781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。前面固定のみ、ちり取り型の棚板。白/黒のバリエーション有りセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8幅(mm)482色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)20グリーンマーク認定
1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック
ATEN¥8,798税込¥9,6781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。5つのリングにてケーブルを保持し、高い作業性を確保。セット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482厚さ(mm)2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥5,198税込¥5,7181台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能セット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U対応 リング型ケーブルフックブラック
ATEN¥3,698税込¥4,0681台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。ラックの片側だけに取り付けられる構造セット内容本体 × 1、固定用ビス × 2、ケージナット × 2幅(mm)117色黒高さ(mm)70奥行(mm)111RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
4U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥12,980税込¥14,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整レール付 棚板ホワイト(奥行き:700mm)
ATEN¥17,980税込¥19,7781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)2色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm)
ATEN¥17,980税込¥19,7781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482厚さ(mm)2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
2U ケーブルダクトブラック
ATEN¥5,998税込¥6,5981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。2Uサイズで、ケーブルが多くなりやすいネットワークスイッチ周辺のケーブルコスメ(配線美観作業)に活用可能。着脱フロントカバーにて、作業しやすい形状セット内容本体 × 1、固定用ビス(M6 × 16) × 4、M6ケージナット × 4幅(mm)482色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ブラック(奥行き:700mm)
ATEN¥18,980税込¥20,8781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482色黒高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
1U対応 奥行き調整ロングレール付 スリット棚板ホワイト(奥行き:700mm)
ATEN¥18,980税込¥20,8781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ロングタイプは奥行700mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm(ロング)。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482色白高さ(mm)44奥行(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
1U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥4,998税込¥5,4981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1U (RA1800) /2U (RA1900) の2サイズセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
4U 上下開閉式通気パネルブラック
ATEN¥15,980税込¥17,5781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応。5Uサイズのロック開閉式通気パネルで、事故防止をしつつ廃熱しやすい環境を構築できます。4Uサイズまでのラック機器を覆う構造で、誤接触や無断操作を防止。セット内容本体 ×1、鍵 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)494色黒サイズUサイズ:5U高さ(mm)224奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 スライド式 台板 ショートタイプブラック(400mm)
ATEN¥19,980税込¥21,9781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
1U ケーブルダクトホワイト
ATEN¥4,798税込¥5,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U ケーブルダクトブラック
ATEN¥4,798税込¥5,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 スライド式 台板 ロングタイプホワイト(550mm)
ATEN¥19,980税込¥21,9781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
1U対応 スライド式 台板 ショートタイプホワイト(400mm)
ATEN¥19,980税込¥21,9781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、奥行400mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は550~742 mm。台板は最大365mmまで引き出し可能。最大荷重25kg。白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 1、固定用ビス (M5 × 12) x 8、M5ケージナット x 8幅(mm)482色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)25グリーンマーク認定
1U対応 リング型ケーブルフックブラック(左)
ATEN¥6,498税込¥7,1481台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造セット内容本体 × 6幅(mm)45色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)
ATEN¥6,198税込¥6,8181台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造セット内容本体 × 5幅(mm)57色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
3U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥8,498税込¥9,3481台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥5,998税込¥6,5981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
6U ブランクパネルブラック
ATEN¥15,980税込¥17,5781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
5U ブランクパネルホワイト
ATEN¥13,980税込¥15,3781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色白サイズUサイズ:5U高さ(mm)222奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U ブランクパネルブラック
ATEN¥6,198税込¥6,8181台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色白サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U ブランクパネルホワイト
ATEN¥4,898税込¥5,3881台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色白サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
6U ブランクパネルホワイト
ATEN¥15,980税込¥17,5781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色白サイズUサイズ:6U高さ(mm)266奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
5U ブランクパネルブラック
ATEN¥13,980税込¥15,3781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:5U高さ(mm)222奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
4U ブランクパネルブラック
ATEN¥13,980税込¥15,3781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
3U ブランクパネルホワイト
ATEN¥13,980税込¥15,3781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色白サイズUサイズ:3U高さ(mm)133奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1U ブランクパネルブラック
ATEN¥4,898税込¥5,3881台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
4U ブランクパネルホワイト
ATEN¥12,980税込¥14,2781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色白サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
3U ブランクパネルブラック
ATEN¥13,980税込¥15,3781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。1Uから6Uサイズのラインナップ、各サイズごとに白/黒のカラーバリエーションありセット内容本体 × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:3U高さ(mm)133奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら